Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-6515618 Herst.-Nr.: 246227 EAN/GTIN: 4010337101659 |
| |
|
| | |
| Bluetooth® Wandsender 2fach Reinweiß seidenmatt - Funksender zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Bluetooth® Funkempfänger aus dem System 3000 oder von Drittanbietern, z. B. Casambi. - Batterieloses Gerät ohne externe Spannungsversorgung. Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung der Wippe erzeugt. - Konfiguration per App oder NFC. Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen durch Schrauben oder Kleben. Dieses Produkt ist nicht für eNet verwendbar. Funk Wandsender, Montageplatte, Klebefolie (Sichtschutz bei Glasflächen) und Klebepunkte für die Montage auf glatten, ebenen Flächen sind im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Oberfläche: | sonstige | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige | Ausführung der Oberfläche: | matt | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Transparent: | false | Anwendung: | Steuern elektrischer Verbraucher | Mit LED-Anzeige: | false | Mit Abdeckung: | true | Anzahl der Tasten: | 2 | Anzahl der Betätigungspunkte: | 2 | Geeignet für Dimmeinsatz: | true | Geeignet für Jalousieeinsatz: | true | Geeignet für Schalteinsatz: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 55,15* | € 71,50* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 57,33* | € 74,15* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,79* | € 75,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 59,08* | € 76,27* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 78,67* | € 100,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|