Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJ 64761 UJ-214 BW 180 flex Set BASIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-6516123
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006800A2946
EAN/GTIN:
     4011395294994
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmeldereinsatz
Einbaufertiger Bewegungsmelder zur Unterputzmontage (Set-Verpackung). Bestehend aus Busch-Wächter® 180 flex Basic Sensor, 64761-214. Bestehend aus Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U. Bestehend aus Reflex SI-Abdeckrahmen, 1-fach 2511-214. Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C. Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 Teil 1 montieren.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
Bewegungsmelder
Optimale Montagehöhe:
1,1 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
12 m
Max. Reichweite frontal:
12 m
Max. Schaltleistung:
2300 W
Nennspannung:
230 V
Min. Einschaltdauer:
10 s
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
true
Schutzart (IP):
IP20
Nebenstelleneingang:
true
Spannungsart:
AC
Mit Fernbedienung:
true
Sensortyp:
sonstige
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
true
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
true
Tierschneise:
true
Treppenhausüberwachung:
true
Ansprechhelligkeit einstellbar:
true
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
true
Alarmfunktion:
true
Konstantlichtregelung:
true
HLK-Ansteuerung:
true
Vernetzbar:
true
Geeignet für drahtlose Übertragung:
true
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
true
Mit DALI-Schnittstelle:
true
Zwangsabschaltung:
true
Überbrückungsschalter:
true
Fernbedienbar:
true
Mit Signaleinheit:
true
Anzahl der Schaltzonen:
1
Max. Einschaltdauer:
30 min
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 70,14*
€ 89,19*
€ 5,95*
ab € 71,46*
€ 90,79*
2 Tage
31
€ 5,90*
ab € 71,88*
€ 91,32*
€ 5,00*
ab € 73,80*
€ 93,81*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 107,18*
€ 132,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,91*
€ 158,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,97*
€ 157,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,57*
€ 148,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,85*
€ 145,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,18*
€ 127,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.