| |
|
| Artikel-Nr.: 986-6525767 Herst.-Nr.: 079345 EAN/GTIN: 4007841079345 |
| |
|
| | |
| Die Quadratur des Kreises. Infrarot-Präsenzmelder Presence Control PRO IR Quattro COM1 für innen, ideal für kleine Büros, Abstell-, Versorgungs- und Hauswirtschaftsräume, Waschräume und WCs, Montagehöhe bis 8 m, für das Schalten von Licht, 1760 Schaltzonen für exzellente Erfassungsqualität, quadratische Erfassung mit 16 m² Präsenzbereich, quadratische Erfassung, mechanisch skalierbar. Weitere Informationen: | | Oberfläche: | sonstige | Optimale Montagehöhe: | 2,8 m | Max. Reichweite zu einer Seite: | 3,5 m | Max. Reichweite frontal: | 3,5 m | Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: | 5 m | Max. Einschaltstrom: | 800 A | Min. Einschaltdauer: | 30 s | Farbe: | weiß | Montageart: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Transparent: | false | Schutzart (IP): | IP20 | Nebenstelleneingang: | true | Spannungsart: | AC | Mit Fernbedienung: | false | Sensortyp: | passiv Infrarot | Ansprechempfindlichkeit einstellbar: | false | Geeignet für C-Last: | true | Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: | true | Tierschneise: | false | Treppenhausüberwachung: | true | Ansprechhelligkeit einstellbar: | true | Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: | true | Alarmfunktion: | false | Konstantlichtregelung: | false | HLK-Ansteuerung: | false | Vernetzbar: | true | Geeignet für drahtlose Übertragung: | false | Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: | false | Mit DALI-Schnittstelle: | false | Zwangsabschaltung: | true | Überbrückungsschalter: | true | Fernbedienbar: | true | Mit Signaleinheit: | true | Anzahl der Schaltzonen: | 1760 | Max. Einschaltdauer: | 30 min |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 66,93* | € 85,43* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 67,70* | € 86,36* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 68,84* | € 87,69* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 68,95* | € 87,81* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 90,10* | € 113,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|