Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siteco 5XA7694F3A1AD Floodlight 20 maxi LED Gen.4Fluter,LED 134.610lm750,EVG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Fluter 750 5XA7694F3A1AD
LED-Fluter 750 5XA7694F3A1AD
Artikel-Nr.:
     986-6527203
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5XA7694F3A1AD
EAN/GTIN:
     4058352397930
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Floodlight FL 20 maxi, Fluter, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL43, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbau, LED High Power LED, Bemessungslichtstrom: 134.610 lm, Lichtfarbe: 750, Farbtemperatur: 5000K, Vorschaltgerät: EVG Plus, Steuerung: Überhitzungsschutz, elektronische Leistungsreduzierung, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², 50/60Hz, Bemessungsleistung: 948W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco eisenglimmer (DB 702S), Länge: 975 mm, Breite: 730 mm, Höhe: 115mm, Gehäuserahmen, aus Aluminium-Druckguss, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, DALISchutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, zul. Umgebungstemperatur für Außenanwendungen: -30..+55°C
Weitere Informationen:
Länge:
975 mm
Breite:
730 mm
Höhe/Tiefe:
115 mm
Farbtemperatur:
5000 K
Systemleistung:
948 W
Nennspannung:
220 V | 240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
I
Brandschutz "D":
false
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Fassung:
ohne
Gehäusefarbe:
Silber
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
true
Geeignet für Traversenmontage:
true
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
false
Reflektor:
ohne
Effektiver Lichtstrom:
134610 lm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.463,24*
€ 3.761,77*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 3.486,40*
€ 3.762,71*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.762,71*
€ 4.477,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.713,61*
€ 4.419,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.573,04*
€ 4.251,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.506,31*
€ 4.172,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.486,40*
€ 4.148,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.