Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Cabinet LED Slim 500 two light Lineare Niedervolt-Unterbauleuchten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
Artikel-Nr.:
     986-6530490
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075227736
EAN/GTIN:
     4058075227736
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Lineare Niedervolt-Unterbauleuchten. Produkteigenschaften: Lichtstrom: bis zu 470 lm. Ein- und Ausschalten durch Bewegungen mit 5 cm Abstand vor dem Infrarot-Bewegungssensor. Stufenloses Dimmen durch Abdecken des Infrarot-Bewegungssensor in 5 cm Abstand für mind eine Sekunde. Material: Aluminium. Produktfarbe: Weiß. Verfügbar in zwei Längen: 30 cm und 50 cm. Verfügbar als einfaches und doppeltes Leuchten-Set. Produktvorteile: Niedervoltleuchte für DC-Betrieb mit externem Treiber. Sehr schlanke Form. Homogene Lichtverteilung. Einfache und schnelle Befestigung auf fast jeder Oberfläche (Klebestreifen oder Schrauben). Anwendungsgebiete: Regal- und Unterbaubeleuchtung. Technische Ausstattung: Externer Netzadapter (Kabellänge: 1,5 m) enthalten.
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Breite:
37,6 mm
Höhe/Tiefe:
8 mm
Systemleistung:
18 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Brandschutz "D":
false
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach":
false
Mit Bewegungsmelder:
true
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schlagfestigkeit:
IK03
Mit Leuchtmittel:
true
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
false
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Geeignet für Wandmontage:
true
Bildschirmarbeitsplatztauglich:
false
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
EVG Standard
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
false
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Anbaumontage:
true
Geeignet für Einbaumontage:
false
Geeignet für Deckenmontage:
false
Effektiver Lichtstrom:
980 lm
Mit Luftschlitzen:
false
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 32,27*
€ 32,27*
22 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 30,06*
€ 36,62*
1
€ 5,95*
ab € 29,51*
€ 39,27*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 29,79*
€ 39,66*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 60,18*
€ 75,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.