Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Somfy 1241879 Universal-Garagentor- antrieb 7qm RTS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Somfy 1241879 Universal-Garagentor- antrieb 7qm RTS
Artikel-Nr.:
     986-6541704
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1241879
EAN/GTIN:
     3660849593834
Suchbegriffe:
Garagentorantrieb
Garagentorriemen
garagentorantrieb somfy
garagentorantrieb
Die Garagentorantriebslösung findet ihren Einsatz im privaten Wohnungsbereich in der Motorisierung von Garagentoren (Schwing-, Sektionaltor) mit einer Torhöhe von bis zu 2,35 m, einer Torfläche von bis zu 7 qm oder einem Torgewicht von max. 120 kg. - Zwei bereits eingelernte 2-Kanal-Funkhandsender - Um 90Grad drehbare Antriebseinheit für eine geringere Einbautiefe - Integrierbarer Notstrom-Akku für den Notbetrieb bei Stromausfall - Geräuscharmer Lauf dank Zahnriemenantrieb - Sensibilität der Hinderniserkennung und Soft-Stopp einstellbar - Ein Antrieb, drei Anwendungen: 230 V - / Akku- / Solar-Betrieb - Automatische Hinderniserkennung - Einbruchhemmendes Getriebe - Manuelle Notentriegelung (optional) Technische Daten Druck-/ Zugkraft (Spitze): 700N Max. Geschwindigkeit: 14 cm/ Sek Anzahl der Arbeitszyklen / Tag: 20 Zyklen; getestet auf 10000 Zyklen Funktechnologie/ -frequenz: RTS; 433,42 MHz Einlernbare Funksender: 32 Integrierte Beleuchtung: LED Spannungsversorgung: 230 V AC - 50 Hz Spannungsversorgung Motor: 24 V DC Schutzklasse: Klasse 2: Doppelte Isolierung Schutzgrad: IP20 Betriebstemperatur: -20 GradC bis 60 GradC Maße des Antriebs (L x H x B): 269,7 x 152,7 x 173 mm Anschlussmöglichkeiten Versorgungsspannung Zubehör: 24 V - max. 500 mA Warnleuchte: 24 V - 15W Lichtschranke: kompatibel mit Lichtschranke TX/RX Tastereingang: potentialfreier Kontakt: NO Notstrom-Akku: kompatibel mit Notstrom-Akku Art.-Nr. 9 001 001 Externe Antenne: kompatibel mit RTS-Antenne Art.-Nr. 2 400 472 Betriebsfunktionen Zwangsbetrieb: durch ständigen Druck auf Taste A Abschaltverzögerung der Beleuchtung Fest: 30 Sekunden nach einer Torbewegung Vorwarnzeit Warnleuchte: 2 Sekunden vor der Torbewegung Funktionsweise bei Hinderniserkennung: Reversierung (Vollöffnung) beim Schließen Sensibilität der Hindernsierkennung: einstellbar; 4 Stufen Öffnungsgeschwindigkeit: 14 cm/Sek (max.) Schließgeschwindigkeit: 12 cm/Sek (max.) Softstopp: einstellbar; 3 Stufen Smart Home Ready by Somfy: große Z
Weitere Informationen:
Max. Tür-/Torgewicht:
120 kg
Max. Zugkraft:
700 N
Nennspannung:
230 V
Frequenz des Funkempfängers:
433,42 MHz
Max. Tür-/Torbreite:
4500 mm
Bewegungshub Standard:
2555 mm
Bewegungshub verlängerbar auf:
3155 mm
Anzahl der Sicherheitseingänge:
2
Mit Laufschiene:
true
Mit Innentaster:
false
Separates Steuerungsgehäuse:
false
Softlauf:
true
Zyklenzähler:
false
Torzustandsanzeige:
false
Definierte Fahrtrichtungsansteuerung:
true
Rotampelanschluss:
true
Geeignet für Sammelgaragen:
false
Potenzialfreier Relaisausgang:
false
Mit Handsender:
true
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 167,72*
€ 205,57*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 193,97*
€ 236,62*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 228,58*
€ 278,31*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,31*
€ 331,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,69*
€ 326,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,86*
€ 322,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,85*
€ 309,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,58*
€ 272,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.