Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein ZAH 15 PLUS Self-Install Steck. m.Box 100xEMK20Plus,ZAW16 214500010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein
Kathrein
Artikel-Nr.:
     986-6562636
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     214500010
EAN/GTIN:
     4063242001989
Suchbegriffe:
Antennenstecker IEC
IEC Antennenstecker
Koax-IEC-Stecker
antennenstecker iec
Self-Install-Stecker-Set, bestehend aus Plastik-Box, 100 x EMK 20 Plus und Absetzwerkzeug ZAW 16
Weitere Informationen:
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Anzahl der Testwerkzeuge:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
1
Elektromonteur-Set:
true
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
false
Verpackung:
Kunststoffbox
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
0
Anzahl der Torx-Schraubendreher:
0
Anzahl der Zangen:
0
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Steckschlüssel:
0
Anzahl der Ring-Maulschlüssel:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
1
Anzahl der Rollgabelschlüssel:
0
Anzahl der Knarren:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Bit-Einsätze:
0
Anzahl der Drehstifte:
0
Anzahl der Meißel und Punzen:
0
Anzahl der Hämmer:
0
Anzahl der Sägen:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Holzbohrer:
0
Anzahl der Steinbohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Lochsägen:
0
Anzahl der Kabelschneider:
1
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
1
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 63,62*
€ 79,35*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 63,63*
€ 79,36*
3 Tage
12
€ 4,95*
ab € 64,08*
€ 79,90*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 64,46*
€ 80,34*
Lager 986
2
€ 6,50*
ab € 85,35*
€ 106,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,01*
€ 126,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,91*
€ 123,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,46*
€ 112,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,35*
€ 101,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.