Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regiolux lowea-LOEMP/600 4300 827-865 DALI DT8 Einlegeleuchte, Diffusor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtverteilungskurve
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     986-6573546
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     60144036950
EAN/GTIN:
     4020863446438
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen, Flacher Aluminium Rahmen weiß gepulvert, Stahlblechgehäuse, LED Backlight Lichttechnik, Lichtverteilung direkt strahlend mittels vergilbungsfreier mikroprismatischer PMMA Scheibe und Einzellinsen, Perfekt geeignet für Bildschirmarbeitsplätze, UGR19, 65°< 3000 cd/m², rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, DALI LED Treiber Device Type 8 (DT8) integriert, flexible 40cm Verbindungsleitung mittels Steckersystem zur Leuchte betriebsfähig verdrahtet. Schutzart: IP20 /IP40 raumseitig.
Weitere Informationen:
Länge:
595 mm
Breite:
595 mm
Höhe/Tiefe:
33 mm
Einbaubreite:
623 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
145 mm
Einbaulänge:
623 mm
Systemleistung:
36 W
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
sonstige
Schutzklasse:
II
Brandschutz "D":
false
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach":
false
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schlagfestigkeit:
IK02
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
false
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Geeignet für Wandmontage:
false
Bildschirmarbeitsplatztauglich:
true
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
false
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Anbaumontage:
false
Geeignet für Einbaumontage:
true
Geeignet für Deckenmontage:
true
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 20-40°
Effektiver Lichtstrom:
4300 lm
Mit Luftschlitzen:
false
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 131,96*
€ 165,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 132,45*
€ 165,66*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 141,17*
€ 174,34*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 144,81*
€ 178,00*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 180,62*
€ 222,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,84*
€ 265,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,35*
€ 263,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,08*
€ 244,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,30*
€ 238,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,62*
€ 214,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regiolux
60140003100
ab € 24,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.