| |
|
| Artikel-Nr.: 986-6577462 Herst.-Nr.: MT77225 EAN/GTIN: 4020856772254 |
| |
|
| | |
| LED-Unterbauleuchte mit integrierten Leds als T5-Ersatz. Auf bis zu 20 Meter Länge kombinierbar. Zubehör wie Anschlusskabel mit Euro-Stecker und Befestigungsschellen sind im Lieferumfang erhalten, das flexible Eck-Verbinderkabel muss seperat bestellt werden. Color Select: Zwei Lichtfarben 3000K und 4000K per Schalter wählbar. Weitere Informationen: | | Länge: | 1173 mm | Breite: | 22 mm | Höhe/Tiefe: | 30 mm | Systemleistung: | 13 W | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzklasse: | II | Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach": | false | Mit Bewegungsmelder: | false | Lichtfarbe: | weiß | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | true | Gehäusefarbe: | weiß | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff opal | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | true | Geeignet für Pendelaufhängung: | false | Geeignet für Wandmontage: | true | Bildschirmarbeitsplatztauglich: | false | Ausführung des Rasters: | ohne | Spannungsart: | AC | Betriebsgerät: | nicht erforderlich | Mit Betriebsgerät: | true | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt | Geeignet für Notlicht: | false | Mit Lichtsensor: | false | Geeignet für Anbaumontage: | true | Geeignet für Einbaumontage: | false | Geeignet für Deckenmontage: | true | Ausstrahlungswinkel: | extrem breitstrahlend >80° | Effektiver Lichtstrom: | 1400 lm | Mit Luftschlitzen: | false |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,18* | € 23,18* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,22* | € 26,11* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,97* | € 30,29* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 24,86* | € 34,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|