Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenze I51AE222B10V10000S i510-C 2.2kW 1ph 230/240V Frequenzumrichter 16128700


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     986-6578222
Hersteller:
     Lenze
Herst.-Nr.:
     16128700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 240v 2,2kw
frequenzumrichter lenze
frequenzumrichter
•Platzsparendes Design von 60 mm Breite und 130 mm Tiefe spart Raum im Schaltschrank im Leistungsbereich bis 15 kW •Innovative Interaktionsmöglichkeiten ermöglichen neue Bestzeiten bei der Inbetriebnahme •Breit aufgestellt ermöglicht die modulare Bauweise unterschiedliche Produktkonfigurationen, ganz so, wie es die Maschine erfordert. •i500 empfiehlt sich für Anwendungen im Bereich der Pumpen und Lüfter, der Förder-, Fahr-, Wickel-, Form-, Werkzeug- und Hubantriebe.

Weniger ist mehr.
Die Frequenzumrichterreihe i510 überzeugt durch schlankes Design ab 60 x 130 mm passend für jeden Schaltschrank und skalierbare Funktionalität durch ihre modulare Bauweise. Nutzen Sie diesen zuverlässigen Antrieb für Förder-, Fahr- und Wickelantriebe, für Pumpen und Lüfter und viele andere Maschinenaufgaben. Innovative Interaktion über WLAN ermöglichen neue Bestzeiten bei der Inbetriebnahme und eine besonders komfortable Diagnose. Der Umrichter erfüllt bereits heute die zukünftig geltende Norm EN 50598-2.


•Einfache Steuerung von Drehstromasynchronmotoren dank der Motorregelungsverfahren U/f-Kennliniensteuerung oder Vektorregelung •Für Steuerungsfunktionen sind 5 Digitaleingänge und 1 Digitalausgang sowie 2 Analogeingänge und 1 Analogausgang vorhanden •Zur Ansteuerung z.B. einer Haltebremse ist ein integriertes Relais vorhanden •Im Industrienetz direkt an einem 1-phasiger Netzanschluss 230/240 V betreibbar. •Approbationen: CE, UL, CSA, EAC, RoHS2, IE2 nach EN 50598-2 •Integrierter Funkentstörfilter für Standardanwendungen •Speichermodul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 280,74*
€ 347,26*
Lager 986
3
€ 6,50*
ab € 329,16*
€ 351,68*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,68*
€ 418,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,21*
€ 407,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,16*
€ 391,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.