Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenze I51AE222B10V10001S i510-C 2.2kW 1ph 230/240V Frequenzumrichter 16132325


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     986-6578223
Hersteller:
     Lenze
Herst.-Nr.:
     16132325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 240v 2,2kw
frequenzumrichter lenze
frequenzumrichter
•Platzsparendes Design von 60 mm Breite und 130 mm Tiefe spart Raum im Schaltschrank im Leistungsbereich bis 15 kW •Innovative Interaktionsmöglichkeiten ermöglichen neue Bestzeiten bei der Inbetriebnahme •Breit aufgestellt ermöglicht die modulare Bauweise unterschiedliche Produktkonfigurationen, ganz so, wie es die Maschine erfordert. •i500 empfiehlt sich für Anwendungen im Bereich der Pumpen und Lüfter, der Förder-, Fahr-, Wickel-, Form-, Werkzeug- und Hubantriebe.

Weniger ist mehr.
Die Frequenzumrichterreihe i510 überzeugt durch schlankes Design ab 60 x 130 mm passend für jeden Schaltschrank und skalierbare Funktionalität durch ihre modulare Bauweise. Nutzen Sie diesen zuverlässigen Antrieb für Förder-, Fahr- und Wickelantriebe, für Pumpen und Lüfter und viele andere Maschinenaufgaben. Innovative Interaktion über WLAN ermöglichen neue Bestzeiten bei der Inbetriebnahme und eine besonders komfortable Diagnose. Der Umrichter erfüllt bereits heute die zukünftig geltende Norm EN 50598-2.


•Einfache Steuerung von Drehstromasynchronmotoren dank der Motorregelungsverfahren U/f-Kennliniensteuerung oder Vektorregelung •Für Steuerungsfunktionen sind 5 Digitaleingänge und 1 Digitalausgang sowie 2 Analogeingänge und 1 Analogausgang vorhanden •Zur Ansteuerung z.B. einer Haltebremse ist ein integriertes Relais vorhanden •Im Industrienetz direkt an einem 1-phasiger Netzanschluss 230/240 V betreibbar. •Für die Einbindung in das Netzwerk der Anlage/Maschine ist in dem Frequenzumrichter eine CANopen-Schnittstelle vorhanden •Approbationen: CE, UL, CSA, EAC, RoHS2, IE2 nach EN 50598-2 •Integrierter Funkentstörfilter für Standardanwendungen •Speichermodul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,98*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,79*
€ 480,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,98*
€ 453,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.