| |
|
| Artikel-Nr.: 986-6589205 Herst.-Nr.: 60174034150 EAN/GTIN: 4020863448562 |
| |
|
| | |
| Geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen, Flacher Aluminium Rahmen weiß gepulvert, Stahlblechgehäuse, LED Backlight Lichttechnik, Lichtverteilung direkt strahlend mittels vergilbungsfreier mikroprismatischer PMMA Scheibe und Einzellinsen, Perfekt geeignet für Bildschirmarbeitsplätze, UGR19, 65°< 3000 cd/m², rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, Inklusive Multilumen-Treiber mit 4 einstellbaren Lichtleistungen, Flicker < 5%, flexible 40cm Verbindungsleitung mittels Steckersystem zur Leuchte betriebsfähig verdrahtet. Schutzart: IP20 /IP40 raumseitig. Weitere Informationen: | | Länge: | 1195 mm | Breite: | 295 mm | Höhe/Tiefe: | 33 mm | Einbaubreite: | 323 mm | Einbauhöhe/-tiefe: | 145 mm | Einbaulänge: | 1223 mm | Systemleistung: | 40 W | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Schutzart (IP): | sonstige | Schutzklasse: | II | Brandschutz "D": | false | Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach": | false | Mit Bewegungsmelder: | false | Lichtfarbe: | weiß | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Schlagfestigkeit: | IK02 | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | true | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | sonstige | Gehäusefarbe: | weiß | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff strukturiert | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | false | Geeignet für Pendelaufhängung: | true | Geeignet für Wandmontage: | false | Bildschirmarbeitsplatztauglich: | true | Ausführung des Rasters: | ohne | Spannungsart: | AC | Betriebsgerät: | nicht erforderlich | Mit Betriebsgerät: | true | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt | Geeignet für Notlicht: | false | Mit Lichtsensor: | false | Geeignet für Anbaumontage: | false | Geeignet für Einbaumontage: | false | Geeignet für Deckenmontage: | true | Ausstrahlungswinkel: | mediumstrahlend 20-40° | Effektiver Lichtstrom: | 4800 lm | Mit Luftschlitzen: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, deckeneinbaulampen led, einbauleuchte led |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 80,40* | € 101,47* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 81,32* | € 102,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 84,67* | € 106,86* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 85,00* | € 107,27* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 123,14* | € 151,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|