Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA 2836600 Wippschalter BS 20AX Aus 2-polig System 55 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-6590105
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     2836600
EAN/GTIN:
     4010337021933
Suchbegriffe:
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Unterputzschalter
Wippenschalter
Wippschalter British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~ mit Wippe Edelstahl Tragring 71 x 71 mm, Ausschalter 2-polig - Mit Schraubklemmen. Nur für Schraubbefestigung. BS EN 60669-1.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Bemessungsstrom:
20 A
Nennspannung:
250 V
Farbe:
Edelstahl
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Halogenfrei:
false
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Schraubklemme
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Rückmeldekontakt:
false
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Mit Montageplatte:
false
Schaltungsart:
Schalter 2-polig
Tastschalter:
false
Beleuchtung:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Waschmaschinenschalter:
false
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 21,76*
€ 30,53*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,00*
€ 33,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,34*
€ 33,87*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 26,40*
€ 36,64*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 30,55*
€ 42,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.