Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland 8113 S / 4 W OB GW LP.STIFTLEISTE 25.332.3457.0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wieland 8113 S / 4 W OB GW LP.STIFTLEISTE 25.332.3457.0
Artikel-Nr.:
     986-6617871
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     25.332.3457.0
EAN/GTIN:
     4049088017834
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Wieland 8113 S / 4 W OB GW LP.STIFTLEISTE 25.332.3457.0
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 64,98*
€ 83,81*
Lager 986
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 73,86*
€ 87,28*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 87,28*
€ 103,86
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,86*
€ 87,89
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,4772* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen
Mindestbestellmenge: 50 Packungen ( entspricht € 4.364,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.