Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland RST16I3KSB- 25P 40SW03 KONFEKT. LEITUNG 46.433.4003.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wieland RST16I3KSB- 25P 40SW03 KONFEKT. LEITUNG 46.433.4003.1
Artikel-Nr.:
     986-6618109
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     46.433.4003.1
EAN/GTIN:
     4049088604010
RST® MINI Anschlussleitung, Buchse - freies Leitungsende, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 4 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
4000 mm
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brandlast:
2,42 kWh
Leiter-Nennquerschnitt:
2,5 mm²
Durchgangswiderstand:
28,11 mOhm
Polzahl:
3
Halogenfrei:
false
Schutzart (IP):
IP66
Mantel-Farbe:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Abisolierlänge:
9 mm
Verschmutzungsgrad:
3
Kabeltyp:
H05VV-F
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Abmantellänge:
35 mm
Art der konfektionierten Leitung:
Geräte-Anschlussleitung
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
schwarz
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
versilbert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,3279*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,3079*
€ 32,4964
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,0379*
€ 32,1751
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,1379*
€ 29,9141
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,3479*
€ 28,974
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,7679*
€ 28,2838
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,3279*
€ 23,0002
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.