Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland RST16I3KSB- 25P 60SW03 KONFEKT. LEITUNG 46.433.6003.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wieland RST16I3KSB- 25P 60SW03 KONFEKT. LEITUNG 46.433.6003.1
Artikel-Nr.:
     986-6618133
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     46.433.6003.1
EAN/GTIN:
     4049088604256
RST® MINI Anschlussleitung, Buchse - freies Leitungsende, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 6 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
6000 mm
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brandlast:
3,564 kWh
Leiter-Nennquerschnitt:
2,5 mm²
Durchgangswiderstand:
41,79 mOhm
Polzahl:
3
Halogenfrei:
false
Schutzart (IP):
IP66
Mantel-Farbe:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Abisolierlänge:
9 mm
Verschmutzungsgrad:
3
Kabeltyp:
H05VV-F
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Abmantellänge:
35 mm
Art der konfektionierten Leitung:
Geräte-Anschlussleitung
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
schwarz
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
versilbert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,7762*
€ 18,4362*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 24,3642*
€ 34,0142*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,0142*
€ 40,4769
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,7442*
€ 40,1556
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,3942*
€ 37,3591
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,4142*
€ 36,1929
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,6142*
€ 35,2409
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,3642*
€ 28,9934
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.