Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland RST16I3KSB- 25 60GN07 KONFEKT. LEITUNG 46.433.6035.7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wieland RST16I3KSB- 25 60GN07 KONFEKT. LEITUNG 46.433.6035.7
Artikel-Nr.:
     986-6618142
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     46.433.6035.7
EAN/GTIN:
     4049088608209
RST® MINI Anschlussleitung, Buchse - freies Leitungsende, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H07RN-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 6 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz laubgrün
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
6000 mm
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Leiter-Nennquerschnitt:
2,5 mm²
Durchgangswiderstand:
42,54 mOhm
Polzahl:
3
Halogenfrei:
false
Schutzart (IP):
IP66
Mantel-Farbe:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Abisolierlänge:
9 mm
Verschmutzungsgrad:
3
Kabeltyp:
H07RN-F
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Abmantellänge:
35 mm
Art der konfektionierten Leitung:
Geräte-Anschlussleitung
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
grün
Pol-Kennzeichnung:
1, 2, PE
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
versilbert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,74*
€ 44,71*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 34,4697*
€ 46,7897*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,7897*
€ 55,67974
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,7597*
€ 54,45404
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,6697*
€ 51,96694
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,2697*
€ 49,11094
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,9397*
€ 48,71824
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,4697*
€ 41,01894
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.