Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland RST25I3S B1 M90 BG03 BUCHSENTEIL 96.033.6054.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-6618445
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.033.6054.3
EAN/GTIN:
     4015573867871
RST® CLASSIC Geräteanschluss, Modular, gewinkelt 90°, M20, Polzahl 3, Ausführung Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 25 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz betongrau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Länge:
73,4 mm
Höhe:
54,3 mm
Breite:
34,6 mm
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brandlast:
0,243 kWh
Durchgangswiderstand:
0,55 mOhm
Polzahl:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP66
Anschlussart:
Schraubanschluss
Steckrichtung:
rechtwinklig
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Verschmutzungsgrad:
3
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0.75 mm² | 6 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0.75 mm² | 6 mm²
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
grau
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
versilbert
Kontaktmaterial:
CuZn
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Gewindeanschlussmaß:
M20
Farbe des separaten Adapterstücks:
schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 4,8724*
€ 5,9124*
100
Frei Haus
ab € 4,9207*
€ 5,9607*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 4,7283*
€ 7,0583*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 7,2368*
€ 10,3968*
1
€ 4,00*
ab € 7,67*
€ 11,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,3968*
€ 12,37219
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,9868*
€ 11,88429
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,4268*
€ 11,21789
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,0568*
€ 10,77759
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,6568*
€ 10,30159
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,2368*
€ 8,61179
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.