Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland RST20I4C S1 M91V GL STECKERTEIL 96.144.2253.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wieland RST20I4C S1 M91V GL STECKERTEIL 96.144.2253.0
Artikel-Nr.:
     986-6618478
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.144.2253.0
EAN/GTIN:
     4015573940680
RST® CLASSIC Geräteanschluss, Modular, gewinkelt 90°, M25, Polzahl 4, Ausführung Stecker, Anschlussart Crimp, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtgrau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Länge:
71,4 mm
Höhe:
54,3 mm
Breite:
34,6 mm
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brandlast:
0,239 kWh
Durchgangswiderstand:
0,7 mOhm
Polzahl:
4
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP66
Anschlussart:
Crimp
Steckrichtung:
rechtwinklig
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Verschmutzungsgrad:
3
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
grau
Pol-Kennzeichnung:
1, 2, 3, PE
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
versilbert
Kontaktmaterial:
CuZn
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Gewindeanschlussmaß:
M25
Farbe des separaten Adapterstücks:
grau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,80*
€ 11,40*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 8,8141*
€ 12,8541*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,8541*
€ 15,29638
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,7941*
€ 15,22498
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,2741*
€ 14,60618
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,6141*
€ 13,82078
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,1241*
€ 13,23768
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,8141*
€ 10,48878
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.