Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland RST25I3S S1AZRW V BG03 STECKERTEIL+ZE 96.032.4454.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-6618746
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.032.4454.3
EAN/GTIN:
     4049088572104
Suchbegriffe:
Stecker Illuleitung
RST® CLASSIC Steckverbinder, gerade, für Illu-Leitung, Polzahl 3, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 25 A, Kabeldurchmesser 5,3 - 13,3 mm, Illuminationsleitung (13,3x5,3), Codierfarbe / Kontakteinsatz betongrau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Länge:
79,1 mm
Höhe:
34,6 mm
Breite:
34,6 mm
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brandlast:
0,27 kWh
Durchgangswiderstand:
0,55 mOhm
Polzahl:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Zugentlastung:
true
Schutzart (IP):
IP66
Anschlussart:
Schraubanschluss
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Kabeldurchmesser:
5.3 mm | 13.3 mm
Verschmutzungsgrad:
3
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0.75 mm² | 6 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0.75 mm² | 6 mm²
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
grau
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
versilbert
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 7,9801*
€ 9,9501*
100
Frei Haus
ab € 8,0592*
€ 10,0492*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 8,23*
€ 11,75*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 9,2352*
€ 13,1252*
1
€ 4,00*
ab € 9,38*
€ 13,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,1252*
€ 15,61899
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,9752*
€ 15,44049
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,4952*
€ 14,86929
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,9152*
€ 14,17909
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,4852*
€ 13,66739
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,2352*
€ 10,98989
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.