Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siteco 51FB107P430J Mon21 diff 3710lm840 0/1 PMMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Feuchtraumleuchte 840 51FB107P430J
LED-Feuchtraumleuchte 840 51FB107P430J
Artikel-Nr.:
     986-6620845
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     51FB107P430J
EAN/GTIN:
     4058352519714
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
led feuchtraumlampe 4500k
Feuchtraumleuchte IP66 4000K EIN/AUS PMMA 3.710 LED Monsun 21
Weitere Informationen:
Länge:
1590 mm
Breite:
90 mm
Höhe/Tiefe:
88 mm
Systemleistung:
22 W
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
I
Brandschutz "D":
true
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach":
false
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schlagfestigkeit:
IK04
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Gehäusefarbe:
grau
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
true
Geeignet für Pendelaufhängung:
true
Geeignet für Wandmontage:
true
Bildschirmarbeitsplatztauglich:
false
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
EVG Standard
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
false
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Anbaumontage:
true
Geeignet für Einbaumontage:
false
Geeignet für Deckenmontage:
true
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend
Effektiver Lichtstrom:
3710 lm
Mit Luftschlitzen:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 85,80*
€ 107,63*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 85,89*
€ 107,73*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 86,03*
€ 107,90*
Frei Haus
ab € 89,33*
€ 111,87*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 116,45*
€ 143,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,38*
€ 170,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,74*
€ 168,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,07*
€ 161,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,03*
€ 154,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,45*
€ 138,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.