Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGATRON MT75220 Aufbau-Downlight rund H90mm - Weiß inklusive GU10 Fassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-6624853
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MT75220
EAN/GTIN:
     4020856752201
Suchbegriffe:
Downlight
downlight gu10
downlight
downlight 230v
Aufbaudownlight für wechselbare GU10 PAR16 Leuchtmittel. Einfache Installation mittels Decken-Montageplatte und aufsteckbarem Leuchtenkopf. Geeignet für Durchgangsverdrahtung.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
80 mm
Höhe:
90 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Art des Zubehörs:
Dekorelement
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 12,71*
€ 12,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,55*
€ 13,78*
€ 4,00*
ab € 10,46*
€ 15,58*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,88*
€ 15,60*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 15,90*
€ 22,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LightMe
LM85117
ab € 3,31*
Zubehör
LightMe
LM85116
ab € 2,37*
Zubehör
LightMe
LM85382
ab € 4,39*
Zubehör
MEGAMAN
MM26552
ab € 1,54*
Zubehör
MEGAMAN
627352
ab € 4,77*
Zubehör
MEGAMAN
627378
ab € 2,39*
Zubehör
MEGAMAN
MM26612
ab € 1,96*
Zubehör
MEGAMAN
MM26622
ab € 2,02*
Zubehör
MEGAMAN
MM26642
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.