| |
|
| Artikel-Nr.: 986-6631878 Herst.-Nr.: 24116189 EAN/GTIN: 4011334525721 |
| |
|
| | |
| Wandsendermodul Enocean mit Wippe Q.X, polarweiß samt. EnOcean Funk Wandsender-Modul mit Wippe. Batterieloses wartungsfreies Gerät ohne externe Spannungsversorgung und ist in Verbindung mit entsprechenden Funk-Empfängern geeignet. Zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Funk-Empfänger des EnOcean-Systems. Jeder Kanal kann beliebig vielen Funk-Empfängern zugeordnet werden. Die Sendeenergie wird durch Umwandlung der mechanischen Energie bei Tastenbetätigung bereitgestellt. Hinweis: Die Montage wird auf einer Gerätedose oder auf einer glatten, ebenen Fläche mit Schrauben oder Klebefolie montiert. Der optionale, notwendige Rahmen kann in 1-fach oder mehrfach Rahmen eingebaut werden. Weitere Informationen: | | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung: | Wandsender-Einsatz | Farbe: | weiß | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Ausführung der Oberfläche: | matt | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Transparent: | false | Bussystem KNX: | false | Bussystem KNX-Funk: | false | Bussystem Funkbus: | true | Bussystem LON: | false | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | true | Busankopplung inklusive: | true | Anzahl der Kanäle: | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 51,43* | € 66,33* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 51,49* | € 66,41* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,23* | € 67,39* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 53,86* | € 69,53* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 73,77* | € 94,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|