|  |
 |
| Artikel-Nr.: 986-6723620 Herst.-Nr.: 8000082521 EAN/GTIN: 4064675535430 |
| |
|
|  |  |
 | Reihenklemme zum Trennen von Stromkreisen bei Prüfungen oder Messungen. Weitere Informationen:  |  | Bemessungsstrom In: | 30 A | Bemessungsspannung: | 500 V | Betriebstemperatur: | -60 °C | 130 °C | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0.5 mm² | 10 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0.5 mm² | 6 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0.5 mm² | 10 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0.5 mm² | 10 mm² | Farbe: | beige | Montageart: | Hutschiene 35 mm | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Werkstoff des Isolierkörpers: | Thermoplast | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Steckanschluss | Abschlussplatte erforderlich: | false | Ausführung der Längstrennung: | gleitend | Mit integrierter Prüfbuchse: | true |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 50,04* | € 65,21* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 50,16* | € 65,32* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 50,73* | € 66,11* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 51,50* | € 67,20* |  |  |  | Lager 986 | |  | |  |  | € 6,50* | ab € 69,73* | € 88,08* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 986 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 986 |  | Versand: Lager 986 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|