Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland RST25I5KS-S 60S 20BG03 Konfektionierte Leitung 99.455.0124.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wieland RST25I5KS-S 60S 20BG03 Konfektionierte Leitung 99.455.0124.0
Artikel-Nr.:
     986-6772709
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     99.455.0124.0
EAN/GTIN:
     4049088571022
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung
RST25i5 Anschlussleitung, freies Leitungsende - Stecker, Polzahl 5<(>,<)> Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom nach IEC61535 25 A<(>,<)> Betrieb bis 32 A nach VDE / IEC 61984 gemäß Deratingkurve, Kabeltyp H05Z1Z1-F, Gesamtlänge 2 m, Leiter-Nennquerschnitt 6 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz betongrau
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
2000 mm
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Leiter-Nennquerschnitt:
6 mm²
Durchgangswiderstand:
6,25 mOhm
Polzahl:
5
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP66
Mantel-Farbe:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Abisolierlänge:
10 mm
Verschmutzungsgrad:
3
Kabeltyp:
H05Z1Z1-F
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Abmantellänge:
70 mm
Art der konfektionierten Leitung:
Geräte-Anschlussleitung
Ausführung Seite 1:
freies Leitungsende
Ausführung Seite 2:
Stecker
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
grau
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE, 1, 2
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
versilbert
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 26,78*
€ 32,55*
10
Frei Haus
ab € 30,797*
€ 38,007*
5
Frei Haus
ab € 31,592*
€ 38,582*
5
Frei Haus
ab € 32,816*
€ 40,066*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 39,5961*
€ 46,9561*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 46,9561*
€ 55,87776
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,0761*
€ 53,64056
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,3661*
€ 51,60566
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 39,5961*
€ 47,11936
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 469,561* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.