Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland RST25I5KS-S 60S 05BG03 Konfektionierte Leitung 99.456.0124.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wieland RST25I5KS-S 60S 05BG03 Konfektionierte Leitung 99.456.0124.0
Artikel-Nr.:
     986-6772710
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     99.456.0124.0
EAN/GTIN:
     4049088596452
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung
RST25i5 Anschlussleitung, freies Leitungsende - Stecker, Polzahl 5<(>,<)> Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom nach IEC61535 25 A<(>,<)> Betrieb bis 32 A nach VDE / IEC 61984 gemäß Deratingkurve, Kabeltyp H05Z1Z1-F, Gesamtlänge 0,5 m, Leiter-Nennquerschnitt 6 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz betongrau
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
500 mm
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Leiter-Nennquerschnitt:
6 mm²
Durchgangswiderstand:
1,98 mOhm
Polzahl:
5
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP66
Mantel-Farbe:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Abisolierlänge:
10 mm
Verschmutzungsgrad:
3
Kabeltyp:
H05Z1Z1-F
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Abmantellänge:
70 mm
Art der konfektionierten Leitung:
Geräte-Anschlussleitung
Ausführung Seite 1:
freies Leitungsende
Ausführung Seite 2:
Stecker
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
grau
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE, 1, 2
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
versilbert
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 19,637*
€ 24,743*
1
€ 5,00*
ab € 20,46*
€ 27,84*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 25,065*
€ 30,435*
1
€ 3,90*
ab € 23,06*
€ 31,34*
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 30,9463*
€ 36,9663*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 30,435*
€ 36,21765
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,935*
€ 34,43265
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,065*
€ 29,82735
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 304,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.