Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wöhrle CON-BAT6K-3-20/9 Convert Batterie Kabinett 20x12V 9Ah 11.000000000174


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     986-6792648
Herst.-Nr.:
     11.000000000174
EAN/GTIN:
     k.A.
Batterieerweiterungsmodul zur CON-6K-2 universal einsetzbar als Tower oder als Rack Bestückt mit Batterien 20 x 9 Ah Gebrauchsdauer: 5 Jahre (bei 20 - 22 Grad) inklusive Montagematerial Abmessungen: 445x133 (3HE) x660 mm (BxHxT) Gewicht mit Batterien: 65 Kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Gewicht:
65 g
Länge:
650 mm
Breite:
445 mm
Kapazität:
9000 mAh
Nennspannung:
240 V
Einsatz im Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
134 mm
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
20
Akkupack:
true
Kunststoffgehäuse:
false
Geeignet für Schnellladung:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.007,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.125,11*
€ 1.338,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.115,34*
€ 1.327,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.072,08*
€ 1.275,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.042,42*
€ 1.240,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.007,30*
€ 1.198,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.