Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wöhrle E2405 Netzgerät 24V DC 5A 1phasig AC 85-264V o.Power-Boost


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     986-6792651
Herst.-Nr.:
     41.000000000056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
ac ac netzgeräte
Einphasen-Netzgerät primärgetaktet, Weitbereichseingang Eingangsspannung: 85 ~ 264 V AC Eingangsfrequenz: 47 ~ 63 Hz Ausgangsspannung: 24 V DC +/- 2% Einstellbereich der Ausgangsspannung: 22 ~ 28 V DC Ausgangsstrom: 5 A Auf Normschiene aufschnappbar
Weitere Informationen:
Höhe:
123,6 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
117,2 mm
Max. Ausgangsstrom bei DC:
5 A
Art der Eingangsspannung:
AC
Art der Ausgangsspannung:
DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.