Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wöhrle E2410 Schaltnetzgerät 10A 1phasig AC 85-264V24VDC 41.000000000057


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     986-6792652
Herst.-Nr.:
     41.000000000057
EAN/GTIN:
     k.A.
Einphasen-Netzgerät primärgetaktet, Weitbereichseingang Eingangsspannung: 85 ~ 264 V AC Eingangsfrequenz: 47 ~ 63 Hz Ausgangsspannung: 24 V DC +/- 2% Einstellbereich der Ausgangsspannung: 22 ~ 28 V DC Ausgangsstrom: 10 A Auf Normschiene aufschnappbar
Weitere Informationen:
Höhe:
123,6 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
117,2 mm
Max. Ausgangsstrom bei DC:
10 A
Eingangsspannung bei AC 50 Hz:
90 V | 264 V
Eingangsspannung bei AC 60 Hz:
90 V | 264 V
Ausgangsspannung bei DC:
24 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Art der Ausgangsspannung:
DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,94*
€ 123,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,07*
€ 122,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,71*
€ 117,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,05*
€ 114,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.