Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDEXA WR120B8 3-MP IP-Überwachungs- kamera (WLAN/LAN) 8mm TELEOBJEKTIV 26661


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INDEXA 3-MP IP-Überwachungs- WR120B8 kamera (WLAN/LAN) 8mm TELEOBJEKTIV 26661
INDEXA 3-MP IP-Überwachungs- WR120B8 kamera (WLAN/LAN) 8mm TELEOBJEKTIV 26661
Artikel-Nr.:
     986-6796127
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     26661
EAN/GTIN:
     4015162266610
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
3 MP Überwachungskamera mit 8mm Telelobjektiv, Tag/Nacht-IP-Kamera mit LAN- und WLAN-Anschluss. In Metallgehäuse für innen oder außen (IP66), zur Wand- und Deckenmontage, mit 50cm Kabelpeitsche sowie RJ45- und DC-Anschluss. Auflösung 2304 x 1296p bei bis zu 15 Bildern/s, mind. Beleuchtung 0,1 Lux (Farbe) / 0,01 Lux (s/w) / 0 Lux (mit IR) mit 8mm Fix-Objektiv (horizontaler Erfassungswinkel 37°), Infrarot-Ausleuchtung (850nm) bis 30m (für nächtliche Detailerkennung im Nahbereich <5m nicht geeignet), Tag/Nacht-IR-Filter. Integriertes Mikrofon und Lautsprecher ermöglichen Wechselsprechen über Smartphone-App. Live-Überwachung sowie Aufnahme/Wiedergabe in 3MP bei bis zu 15 Bildern/s. Eine Aufnahme kann automatisch über die Software-Bewegungserkennung (Pixeländerung in Erkennungsbereichen und/oder Erkennen von menschlichen Formen bis 20m Entfernung) gestartet werden. Video und Ton können auf eine microSDHC-/microSDXC-Karte (max. 128GB, UHS-II, U2, A1, V6, nicht im Lieferumfang) aufgenommen werden (mit 2 Sek. Voralarm-Sequenz). Die ältesten Aufnahmen werden automatisch überschrieben (Ringspeicher). Automatische Push-Benachrichtigung und / oder Abspielen einer individuellen Audiodatei bei Bewegungserkennung einstellbar. Betrachtung von Live- und gespeicherten Bildern über lokale Verbindung, WLAN oder Internet vom Smartphone oder Tablet aus möglich. App für iOS (App Store) und Android (Play Store, Google-Version) kostenlos erhältlich (keine Zusage eines Servicelevels). Herunterladen von aufgenommenen Videos in 3MP Auflösung auf Smartphone / Tablet möglich. Für Fernzugriff und Push-Nachrichten ist eine Internetverbindung über einen Router (nicht im Lieferumfang) über WLAN oder LAN erforderlich. >Plug and Play< - Einrichtung ohne feste öffentliche IP-Adresse oder DynDNS. App-Zugriff von bis zu 3 Smartphones/ Tablets gleichzeitig. Live-Ansicht sowie Wiedergabe über PC-Software möglich, Browserzugriff nicht möglich. WLAN-Standard 802.11b/g/n. ONVIF-Standard: 2.6. Kompatibel mit
Weitere Informationen:
Höhe:
58 mm
Breite:
72 mm
Tiefe:
99 mm
Farbtiefe:
8 Bit
Speicherkapazität:
128 GB
Farbe:
weiß
Montageart:
Wand/Decke
Spannungsart:
DC
Bildsystem:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
WLAN
Drahtlos:
true
Einsatzort:
universal
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit IR-Lampe:
true
Schutz gegen Vandalismus:
false
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 123,08*
€ 154,32*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 123,84*
€ 155,33*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 127,95*
€ 164,42*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 173,33*
€ 210,57*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,57*
€ 250,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,76*
€ 248,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,49*
€ 238,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,96*
€ 230,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,33*
€ 206,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.