Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix WP 6156-WHPS 1290803 Webpanel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-6820480
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1290803
EAN/GTIN:
     4063151521882
Suchbegriffe:
Industrie-PC
Touch-Panel
industrie-pc
IP66-Touchpanel mit 15,6 Zoll großem Breitbild-HD-Display (16:9) mit PCAP-Technologie, Software: Qt WebBrowser
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
18 V | 32 V
Betriebstemperatur:
0 °C | 50 °C
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Tragschienenmontage möglich:
false
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Mit Farbdisplay:
true
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
1920
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
1080
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):
false
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Breite der Front:
398 mm
Höhe der Front:
273 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.295,59*
€ 1.376,81*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.284,61*
€ 1.377,71*
Frei Haus
ab € 1.311,73*
€ 1.390,33*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.316,03*
€ 1.395,14*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.625,38*
€ 1.712,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.712,39*
€ 2.037,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.704,26*
€ 2.028,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.663,49*
€ 1.979,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.638,94*
€ 1.950,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.625,38*
€ 1.934,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1154696
€ 62,50*
Zubehör
Phoenix
1154699
€ 75,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1289537
€ 40,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1289761
€ 55,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.