Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledvance DL IP44 DN 215 30W 830 WT Downlight 3000lm 3000K n.dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
MD32
MD20
MD15
MD16
Artikel-Nr.:
     986-6886267
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075703285
EAN/GTIN:
     4058075703285
Suchbegriffe:
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Downlight mit IP44-Schutz. Produkteigenschaften: Schutzart: IP44. Lichtausbeute: 100 lm/W. Produktvorteile: Hohe Lichtausbeute. Sehr homogenes Licht. Einfache Installation dank integriertem Treiber. Anwendungsgebiete: Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen. Allgemeinbeleuchtung. Öffentlicher Raum. Treppenhäuser. Flure. Geschäfte. Badezimmer. Technische Ausstattung: Rahmen für Anbaumontage als Zubehör erhältlich.
Weitere Informationen:
Länge:
215 mm
Breite:
215 mm
Außendurchmesser:
215 mm
Höhe/Tiefe:
42 mm
Systemleistung:
30 W
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
II
Brandschutz "D":
false
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schlagfestigkeit:
IK03
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
0
Fassung:
ohne
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
true
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
false
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Reflektor:
ohne
Effektiver Lichtstrom:
3000 lm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 13,41*
€ 13,41*
10
€ 5,95*
ab € 12,30*
€ 15,32*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 12,54*
€ 15,62*
1
€ 5,46*
ab € 12,96*
€ 18,48*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 19,00*
€ 26,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4058075709966
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.