Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPONENT CD Whale 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     990I-17003
Hersteller:
     Exponentworld
Herst.-Nr.:
     17003
EAN/GTIN:
     8014437018806
Suchbegriffe:
CD-Ablage
CD-Aufbewahrungsbox
CD-Box
CD-Kasten
Die praktische Ablagebox für 100 CDs/DVDs ohne Hülle, die in 100 spezielle, mitgelieferte Aufnahmetrennblätter eingesteckt werden. Die Aufnahmetrennblätter können zur einfachen Suche der richtigen CD/DVD durchblättert werden. Durch Weglassen der Trennblätter kann die Box auch für andere Datenträger oder CDs/DVDs in der Hülle genutzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz mit dunkel transparentem Deckel
Material:
Kunststoff
Gewicht:
1,43 kg
Abmaße:
42,8 x 16,7 x 17,3 cm
Weitere Suchbegriffe: DVD-Ablage, DVD-Aufbewahrungsbox, DVD-Kasten, DVD-Box, Sammelbehälter, cd-box exponent, cd ablage, sammelbehälter kunststoff, Ergonomie, Arbeitsplatzorganisation, Zubehör, Halterung, Monitorarm, Notebook, USB, Organizer, Printer, Keyboard, PC-Halterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exponentworld
47002
ab € 5,98*
Zubehör
Exponentworld
56034
ab € 12,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.