| |
|
| Artikel-Nr.: 990I-EL0020 Herst.-Nr.: EL0020 EAN/GTIN: 4048695101080 |
| |
|
| | |
| Dieses ergoleben Akupressur Set, bestehend aus Matte und Kissen, stimuliert mit knapp 7.000 Akupressur-Spitzen wichtige Akupressur-Punkte in Ihrem Körper und fördert so effektiv den innenliegenden Energiefluss. Die Füllung der Matte besteht aus natürlicher Kokosnussfaser und belastet dadurch, im Gegensatz zu anderen Materialien wie Plastik oder Petroleum, nicht die Umwelt. Kokosnussfasern sind zudem sehr atmungsaktiv, schweiß-resistent und weisen eine ausgezeichnete Wärmedämmung auf. Im Kissen werden Buchweizenschalen verwendet. Dadurch wirkt das Kissen wärmeregulierend und stabilisierend für Kopf und Nacken. Eine weitere Eigenschaft dieser atmungsaktiven Füllung ist der natürliche Schutz vor Bakterien. Die Bezüge bestehen aus 55% Leinen und 45% Baumwolle. Sie können einfach abgezogen und gewaschen werden. So haben Sie stets ein hygienisch einwandfreies Wellness-Erlebnis. Das Nagelbrett ist ein uraltes Hilfsmittel, dass von Yogis oder Fakiren als Meditationshilfe verwendet wurde. Die Wirkung wird durch die Aufhebung von Blockaden physischer, emotionaler und mentaler Art erreicht. Die traditionelle Variante bestand aus Holz und Eisennägeln. Das Prinzip der Wirkung greift eine uralte Heilmethode der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) auf. Dabei werden bestimmte Punkte des Körpers, die in Verbindung mit verschiedenen Organen stehen, speziell stimuliert. Nach Auffassung der traditionellen chinesischen Medizin existieren im menschlichen Körper 12 Kanäle, die sogenannten Meridiane, in denen die Lebensenergie fließt. Auf diesen Meridianen liegen zahlreiche Akupressur-Punkte, die den gesamten Organismus beeinflussen können. Die 279 Aufsätze, die sogenannten Lotus Spikes mit ihren knapp 7.000 Spitzen, auf der Matte oder dem Kissen stimulieren viele dieser Punkte gleichzeitig und fördern so die Durchblutung. Die Lotus Spike-Aufsätze bestehen aus gesundheitlich unbedenklichem HIPS-Kunststoff, der unter anderem auch für die Herstellung von Spielzeug verwendet wird. Die Oberfläche dieses Kunststoffes ist hochfest verdichtet und verhindert so die Ablagerung von Verschmutzungen. Die wegen der Blütenform der Noppen auch Blumenmatte bezeichnete Yogamatte steigert die Durchblutung und erhöht die Sauerstoffaufnahme. Sie regt so die Selbstheilungskräfte des Körpers an. Dabei werden die Nervenbahnen des Körpers stimuliert, wichtige Reflexpunkte aktiviert und Glückshormone ausgeschüttet. Das sorgt für Schmerzlinderung, Tiefenentspannung und allgemeines Wohlbefinden. Vor allem bei den bekannten Krankheiten bzw. Beschwerden entfaltet die Matte ihre therapeutische Kraft: Hitzewellen, Bluthochdruck, Stimmungsschwankungen, Menstruationsbeschwerden, Depressionen, Stresserscheinungen, Durchblutungsstörungen und Migräne. Außerdem hilft die Matte gegen Beschwerden, die durch die ungesunde Büroarbeit am Computer entstehen, wie zum Beispiel Rückenbeschwerden, Kopfschmerzen und stressbedingte Schlafstörungen. Das Akupressur-Set eignet sich hervorragend zur Selbstbehandlung. Wie funktioniert die Matte? Ganz einfach: auspacken und schon geht es los. Wo? Das ist Ihrem Wohlbefinden abhängig: auf Boden, Bett, Couch, Sofa oder gar draußen. Wenn Sie Kissen oder Matte nicht mehr brauchen, packen Sie sie einfach in die mitgelieferte Tasche. Natürlich auch zur Anwendung für unterwegs oder in der Natur geeignet! Technische Details - Maße: Kissen (40 x 30 x 8 cm) und Matte (70 x 44 x 2 cm)
- Füllung: Kokosnussfaser (in Matte) und form-anpassbare Buchweizenschalen (im Kissen)
- Bezug: außen 100% Leinen, innen Baumwolle
- Lotus-Aufsätze: HIPS Kunststoff
- Lieferumfang: Matte, Kissen, Tragetasche, Handbuch
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nacken-Rückenkissen, Nackenheizkissen, Nackenwärmer, akupressurmatte, Akupressurmatte akupunkturmatte blumen akupressur magnet feld therapie kisse matte shaktimatte shaktimat akupressurkissen blumen matte nagelmatte Nackenkissen spitzen, Bio-Magnete iplikator Wärmekissen akkupressurmatte eco XL Wärmekissen Thermokissen Kissen spitzen Nackenschmerzen Akupressur Orthopädische thermoterapie zervicalgie Zervikalkissen Nacken blumen magnet feld kissen Wärmetherapie beste Erhitzbares iplikator nagelkissen hypoallergen Entspannungskissen akupressurmatten Magnetfeldtherapie prana Nackenverspannungen Nackenschmerzen thermoterapie Zervikalgie Beheizbare Nacken kissen feldmatte |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 44,90* | € 60,85* | | | | Lager 990 | | | | | | € 3,90* | ab € 76,54* | € 94,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 990 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 990 | | Versand: Lager 990 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 550,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 990 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|