Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGOLEBEN Kopfmassagerät kabellos mit Akku weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     990I-EL0023
Hersteller:
     ergoleben
Herst.-Nr.:
     EL0023
EAN/GTIN:
     4048695101110
Suchbegriffe:
massagegerät
kopfmassagegerät
elektrisch
kopfhaut
Kopfschmerzen können unangenehme Auswirkungen auf das Wohlbefinden haben. In den meisten Fällen werden diese Beschwerden durch allgemeine Abnutzung, schlechte Körperhaltung, zum Beispiel im Büro, oder suboptimale Schlafbedingungen erzeugt. Zur Entspannung und Entlastung gibt es dieses ergoleben Kopfmassagegerät.

Das Massagegerät übernimmt die Arbeit eines Masseurs oder Physiotherapeuten und lockert Verspannungen der Kopfmuskulatur nach dem Büroalltag, dem Sport oder einem arbeitsreichen Tag im Garten. Die Handbewegungen werden durch mechanischen Druck simuliert. Zusätzlich fördert die Massage die Durchblutung im Bereich der massierten Körperpartie (Kopfhaut oder Gesicht) und hat insgesamt eine positive Wirkung auf das Wohlbefinden – es hilft beim Entspannen und unterstützt den Stressabbau.

Features
  • Ergonomisches, kompaktes Design: Das schlanke und kompakte Design des elektrischen Kopfmassagegerätes arbeitet kabellos und ist mit integriertem Akku wiederaufladbar. Ideal für zu Hause, im Büro und unterwegs.
  • Intelligente Massage-Technologie: Das durchdachte Design umfasst 76 Massagekontakte, verteilt auf 4 Massageköpfe. Diese simulieren verschiedene TCM-Massagetechniken wie Längsgleiten, Kneten oder die Triggerpunkt-Therapie.
  • Leises Massieren: Dank moderner Rotoren arbeitet das Massagegerät sehr ruhig. Verschiedene Modi wie Geschwindigkeit und Richtung sind direkt am Gerät einstellbar.
  • Spritzwassergeschützt: Das Kopfmassagegerät ist spritzwassergeschützt und kann im Bad verwendet werden.
  • Nachhaltige Verpackung: Wellness auch für die Natur. Kein Hochglanz, kein unnötiger Abfall. Ein umweltfreundlicher Karton aus Pappe ist hier selbstverständlich.

Alle Funktionen lassen sich einfach per Knopfdruck steuern. Es gibt zwei Intensitäten und einen Richtungswechsel.
Der integrierte Lithium-Ionen Akku kann wiederaufgeladen werden. Damit kann das Gerät auch mitgenommen werden und überall – auf Reisen, im Auto, zuhause, im Büro - benutzt werden.

Funktionen
  • Geschwindigkeit: Die Geschwindigkeit lässt sich an individuelle Bedürfnisse anpassen.
  • Richtungswechsel: Die Richtung der Knetbewegung kann geändert werden und erhöht so ggfs. die Wirkung der Anwendung.
  • Anwendung: Ideal für die Kopfmassage, auch geeignet für das Gesicht und andere Partien des Körpers.
  • Sicherheit: Automatische Abschaltung nach 15 Minuten.

Technische Daten
  • Abmessungen: 14 x 11 x 11 cm
  • Gewicht: 0,4 kg
  • Stromverbrauch: 5 W
  • Batteriekapazität: 800 mAh Li-Akku
  • Ladezeit: 2,5 Stunden
  • Nutzungszeit voll aufgeladen: ca. 1 Stunde bei Dauerbetrieb
  • Farbe: weiß/silber
  • Lieferumfang: Massagegerät, Ablagebehälter, USB Kabel, Handbuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ergoleben
EL0024
ab € 46,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.