Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISMARTGATE Standard Lite Garage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     990I-ISG-02WEU202
Hersteller:
     ismartgate
Herst.-Nr.:
     ISG-02WEU202
EAN/GTIN:
     8437019447120
Suchbegriffe:
Torantrieb
ismartgate Lite - Die umfassendste intelligente Steuerung für ein einzelnes Garagentor. Ideal für Sektionaltore und Schwingtore.

Das ismartgate LITE Garagen-Kit ist ein intelligenter Garagentoröffner, der das ismartgate LITE-Gerät und den neuesten kabellosen, wasserdichten Neigungssensor enthält. Mit diesem System können Sie ein Garagentor von überall aus mit Ihrem Smartphone, Tablet oder PC aus der Ferne öffnen, schließen und überwachen. Sie werden außerdem benachrichtigt, wenn das Garagentor geöffnet, geschlossen oder offengelassen wurde, sowohl per Smartphone als auch per E-Mail. Es ist ebenfalls möglich, eine vorhandene IP-Kamera zu integrieren, um in Echtzeit zu kontrollieren, was in Ihrer Garage passiert, wenn Sie nicht da sind. Wenn Sie ein Ereignis verpasst haben, können Sie es später in einem integrierten Kalender nachverfolgen und sogar aufgezeichnete Videos ansehen. Das ismartgate-System bietet Ihnen auch die Möglichkeit, jedem von überall aus Zugang zu gewähren oder zu verweigern und den Zugang nach Zeit, Ort und Garagentor zu beschränken.

Wichtig: Dieses Gerät kann auch in Gebieten ohne Internetzugang eingesetzt werden. Alle Daten werden lokal gespeichert, nicht in der Cloud.

ismartgate ist die führende, intelligente Torsteuerung auf dem Markt, die mit Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa und iFTTT kostenlos kompatibel ist. Unabhängig davon, welchen Lautsprecher Sie zu Hause haben, ismartgate gehorcht auf Siri, Google Assistant und Alexa Sprachbefehle.

Features
  • Einfach zu installieren: ismartgate ist ein einfach zu installierendes Produkt. Sie benötigen lediglich ein Smartphone, einen Schraubenzieher und 20 Minuten Zeit.
  • Automatisches Schließen (IFTTT): Lassen Sie Ihre Garage mit GPS-Standort oder anhand der Uhrzeit automatisch öffnen und schließen.
  • Videoüberwachung: Überwachen Sie Ihr Garagentor von überall aus und lassen Sie sich Videoclips aufzeichnen* (*Kamera nicht im Lieferumfang enthalten, externe IP-Kamera erforderlich).
  • Fernzugriff: Steuern Sie Ihre Garage von überall aus. Alle Ihre Fernbedienungen in einer einzigen App.
  • Sprachsteuerung: Bitten Sie Siri, Alexa und Google Assistant, Ihre Garage zu öffnen und zu schließen.
  • Status-Warnungen: Erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn das Garagentor offen, geschlossen oder offengelassen wurde. Auch Temperaturwarnungen!
  • Benutzerverwaltung: Gewähren und verweigern Sie verschiedenen Benutzern den Zugang. Beschränkungen nach Zeit, Tür und Ort.
  • Multiplattform: Steuern und überwachen Sie Ihre Garage von Ihrem Telefon, Heimlautsprecher, Tablet, PC oder Ihrer Apple Watch aus.

Spezifikationen
  • Wi-Fi: 2.4Ghz (802.11 b/g/n)
  • Relais-Ausgänge: 1, zur Steuerung einer Garagentür oder eines Tors
  • Trockenkontakteingänge: 0, ismartgate LITE ist nicht kompatibel mit kabelgebundenen Sensoren (verfügbar bei PRO)
  • Lautsprecher: kein Lautsprecher (bei PRO verfügbar)
  • Licht: kein LED-Licht (verfügbar bei PRO)
  • USB: Typ A
  • System: 512Mhz CPU / 4GB eMMC / 128MB RAM
  • Universal-Netzteil: 110-240V AC (50-60 hz) bis 5V2A DC
  • Empfänger: 2401 Mhz
  • Farbe: weiß
  • Abmessungen (Durchmesser/Tiefe): 113 mm/28 mm

Drahtloser Neigungssensor
  • Sender:2401 Mhz
  • Typ: Schwerkraft-Sensor
  • Temperaturanzeige: enthalten
  • Reichweite: 15m (50ft)
  • Betriebstemperatur: -25ºC / 70ºC
  • Batterien: 2x Typ-N (1,5V)
  • Lebenserwartung: 12 - 18 Monate
  • Wasserdicht: ja
  • Abmessungen: 43 x 26 x 92 mm

Lieferumfang
  • 1x ismartgate LITE Steuergerät
  • 1x Anschlusskabel
  • 1x Netzteil
  • 2x Doppelseitiges Klebeband
  • 1x Schnellstart-Anleitung
  • 1x Wasserdichter, drahtloser Neigungssensor (für Garagentor)
  • 2x Typ-N-Batterien 1,5 V (für Sensor)
Weitere Suchbegriffe: ismartgate, ismartgate Lite, Garagentor Öffner, Garagen Öffner, ismartgate für Garage, Garagentoröffner Homekit, Garagentoröffner elektrisch, Garagentoröffner automatisch, Garagentoröffner mit App, Smart Garage, Google Home Garage, Alexa Garage, Garagentoröffner Handy, WLAN Garagentoröffner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 104,69*
€ 131,65*
Lager 990
unbekannt
€ 3,90*
ab € 106,57*
€ 133,74*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 123,99*
€ 158,09*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 199,95*
€ 244,38*
Preise: Lager 990
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,74*
€ 159,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,19*
€ 157,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,40*
€ 151,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,91*
€ 149,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,57*
€ 126,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 990
Versand: Lager 990
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 990
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISMARTGATE
ISG-02WEU203
ab € 115,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.