| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 990I-MOD-BNDL-0004 Herst.-Nr.: MOD-BNDL-0004 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Geruchssinn ist einer der einflussreichsten Sinne und hat große Auswirkungen auf unsere Stimmung und unser Wohlbefinden. Smart Home- und Wireless-Lösungen sprechen bisher all unsere Sinne an – von Musik bis hin zu Licht – und trotzdem werden Gerüche nach wie vor vernachlässigt. Zudem bieten traditionelle Dufterlebnis-Angebote nur eine begrenzte Auswahl an Duftnoten an. Die Möglichkeit, verschiedene Düfte nach den eigenen Wünschen zu kombinieren und neue Gerüche zu kreieren, fehlt bislang. Moodo ist eine völlig neue Art, Ihre Umgebung individuell an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Moodo ist ein innovatives Duft-Mischsystem, mit dem Sie eine Vielzahl individueller Raumdüfte erstellen können. In das Gerät lassen sich vier unterschiedliche Duftkapseln einsetzen. Ein Ventilator verteilt die Düfte beim Einschalten im Raum – je nach gewählter Schnelligkeit, Zusammensetzung und Intensität. Die Steuerung erfolgt über eine App auf dem Smartphone oder über die Sprachsteuerung von Amazon Alexa oder Google Home. Insgesamt stehen Ihnen aktuell 20 unterschiedliche, hochwertige Duftkapseln, die in das Gerät eingesetzt werden können, zur Verfügung. Zurzeit gibt es sechs themenorientierte Sets à vier Duftkapseln, die zusammen ein besonderes Dufterlebnis ergeben. Die App erkennt beim Einsetzen das Set und schlägt bestimmte Voreinstellungen der Kapseln vor. Durch die unterschiedlichen Einstellungen können Sie voreingestellte Vorschläge genießen, Ihren ganz eigenen Raumduft erstellen und diese Kombination in der App speichern. Durch die unendliche Kombination der verschiedenen Düfte, können Sie sich immer wieder neu inspirieren lassen! Features - Steuern Sie Moodo bequem über die App
- Integrieren Sie Moodo in Ihre Smart Home-Umgebung
- Haben Sie Spaß daran, verschiedene Düfte zu mixen
- Genießen Sie die von führenden Parfümeuren ausgewählten Voreinstellungen
Der Moodo Aroma Diffuser ist optisch schlicht und doch hochwertig verarbeitet. In mattem schwarz gehalten fügt er sich in nahezu jede bestehende Möbellandschaft elegant ein. Moodo bietet mit den Sets sorgfältig ausgewählte Dufterlebnisse an, die von führenden Parfümeuren entworfen wurden. Dabei weckt jede Szene eine bestimmte Emotion oder Stimmung, unabhängig von der Intensität. Sie können die vorgegebenen Einstellungen übernehmen, anpassen und Ihre eigenen Kreationen mit anderen Moodo-Nutzern teilen. Zudem kann über die App gesteuert werden, wann und in welchen zeitlichen Abständen Moodo Düfte versprühen soll – selbst, wenn Sie nicht zu Hause sind. Das Starter Pack enthält den Moodo Duftspender (ohne Akku, mit Netzteil) sowie drei der beliebtesten Kapsel Sets (Fresh Vibrations, Beach Party und Cozzzy). Das Kapsel Set Fresh Vibrations beinhaltet Kapseln in den Duftrichtungen Wood Royale, Lavender, Floral Magic und Citrus Fresh. Beach Party enthält die Duft-Kapseln Sea Breeze, Monoi de Tahiti, Sweet Sand und Amber Marine. Das Kapsel Set Cozzzy enthält die Düfte Orange Sunrise, Grandma Vanilla, Precious Spices und Midnight Thrill. Die Duftkapseln halten bei täglicher, einstündiger Nutzung circa zwei Monate. Details - Farbe: schwarz (matt)
- Abmaße: 12 x 10 cm
- Gewicht: 465 g
- Betrieb über Netzteil
- Verbindung: WLAN (gesichertes 2,4 GHz Netzwerk mit WEP- oder WPA2-Sicherung)
- Kompatibilität der kostenlosen App: ab iOS 9 oder ab Android 5
- Sprache der App: deutsch
- Logins pro Gerät sind nahezu unbegrenzt
- Smart Home-Integration: Amazon Alexa, Google Home, IFTTT
- Duftrichtungen insgesamt: 20
- Kapselsets: insgesamt 6 (jeweils 4 unterschiedliche Düfte, die zusammen ein besonderes Dufterlebnis ergeben)
- Durchschnittliche Geruchsdauer: bis zu zwei Monate
- Modus: Zeitplan (z.B. Einschlafen, Aufwachen), Intervall (automatische Verteilung)
Lieferumfang - Moodo
- 3 Kapsel Sets (Fresh Vibrations, Beach Party und Cozzzy)
- Netzteil
- Quick Guide
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Duftöl-Diffusor, Duftöl-Zerstäuber, duftöl diffusor, Moodo, Duft, Smart Home, Duftspender, Diffuser, Aroma, Scent, Sinne, Stimmung, Mood, Smart Home Device, Raumduft, Düfte, IoT, Internet of Things, Aroma Diffuser, Duftkapseln |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |