| |
|
| Artikel-Nr.: 990I-PND-0100 Herst.-Nr.: PND-0100 EAN/GTIN: 6970754371128 |
| |
|
| | |
| Die NOERDEN LIZ ist eine Isolierflasche aus 316er-Edelstahl mit integrierter UV-Sterilisation, smarter Trinkerinnerung und eingebauter Temperaturanzeige für ein gesundes Leben. Die intelligente Technik befindet sich dabei im Deckel, denn darin ist ein UV-C-Licht integriert. Durch einmaliges Antippen des Deckels wird der Temperaturbereich Ihres Getränks überprüft. Durch zweimaliges Antippen des Deckels werden die Flasche und natürlich das darin befindliche Wasser sterilisiert. Es werden dabei 99,9% der Bakterien und Viren sowie Gerüche im Wasser der Flasche abgetötet. Dieser Vorgang dauert ca. 5 Minuten. Die LIZ Flasche kommt mit einem auslaufsicheren Deckel und besteht aus lebensmittelechtem BPA-freien Kunststoff. Die selbststerilisierende Flasche ist für heiße oder kalte Getränke verwendbar. Sie hält Getränke bis zu 12 Stunden heiß und bis zu 24 Stunden gekühlt. Die Flasche passt in einen Standardbecherhalter z.B. im Auto und ist spülmaschinenfest (Deckel mit der Elektronik aber von Hand abwaschbar). Wenn Sie eine LIZ-Flasche in der kostenfreien noerden-App hinzufügen, können Sie: - Personalisierte Empfehlungen zur Wasseraufnahme erhalten
- Ihre Ziele einstellen und verfolgen
- Ihre Flüssigkeitszufuhr verfolgen, indem Sie Ihren Getränkekonsum manuell eingeben
- Erinnerungen an die Flüssigkeitsaufnahme auf dem Handy einstellen, z.B. wenn Sie LIZ 2 Stunden lang nicht berühren, blinkt die Flasche, um an das Trinken zu erinnern
Ihre Daten können mit Apple Health und Google Fit synchronisiert werden. Details - UV-Entkeimung von Flasche und Wasser
- Zerstört 99,9 % aller schädlichen Viren und geruchsverursachenden Bakterien mithilfe von UV-C Licht
- Temperaturbereichsanzeige (blau/gelb/rot)
- Vakuumisolierte Flasche aus 316-Edelstahl
- Auslaufsicherer Verschluss
- Lebensmitteltauglich, frei von Bisphenol A (BPA)
- 12 bis 24 Stunden Temperaturisolierung kalt/heiß
- Wiederaufladbarer Lithium-Akku (mit magnetischem USB-Ladekabel)
- 6 Monate Akkulaufzeit (bei einer UV-Entkeimung pro Tag)
- Standard Getränkehalter-Größe
- Flaschenkörper spülmaschinenfest, der Verschluss muss von Hand gewaschen werden
- Verschiedene App-Funktionen (Android, iOS)
- Farbe: weiß
- Fassungsvermögen: 350 ml
Lieferumfang - LIZ Smart Bottle
- Magnetisches USB-Ladekabel
- Bedienungsanleitung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trinkflasche, Trinkflasche mit Bügelverschluss, Trinkflaschen, Wasserflasche, trinkflasche edelstahl, glas trinkflasche, trinkflasche 300ml, noerden, LIZ, Kinder Trinkflasche, Trinkflasche Sport, Trinkflasche Edelstahl, Trinkflasche UV, Isolierflasche, Smart Bottle, Smarte Flasche, Flasche mit Trinkerinnerung, Trinkflasche Sterilisation |
| | |
| |