| |
|
| Artikel-Nr.: 990I-TREEDWW Herst.-Nr.: TREEDWW EAN/GTIN: 0764460581300 |
| |
|
| | |
| Ein Ladegerät ohne Kompromisse - Design aus Berlin, handgefertigt in der Tschechischen Republik Treed ist eine zweckgerichtete Marke: Das Ziel ist es, die Natur wieder aufzuladen. Angestrebt wird die Entwicklung und Herstellung eigener Produkte mit neuesten und nachhaltigen Methoden und Materialien, um der wachsenden Nachfrage nach lokalen und nachhaltigen Waren gerecht zu werden. Bereuen Sie nicht den Kauf eines weiteren Plastikladegeräts. Steigen Sie auf nachhaltig beschafftes Holz aus Mitteleuropa um und genießen Sie ein umweltfreundliches Ladeerlebnis. Dieses Ladegerät ist in Handarbeit für Sie gefertigt worden, mit einem eigenen ungiftigen Bienenwachs veredelt und mit einem kompostierbaren USB-C-Ladekabel aus Weizenstroh ausgestattet. Dieses einzigartige Ladegerät besteht aus einem Stück Holz - kein verleimtes Ober- und Unterteil! Jedes Stück Holz wird sorgfältig aus europäischen Wäldern in der Nähe unserer Produktionsstätte in Bludov (Tschechische Republik) ausgewählt, um dort gefräst, zusammengebaut, fertiggestellt und verpackt zu werden. Danach kann das Gerät in ganz Europa in recycelten, umweltfreundlichen Kartons verschickt werden, die mit hölzernen "Baumwoll"-Abfällen gefüllt sind, um Ihr Ladegerät vor Schäden zu schützen, aber ohne Plastik zu verwenden. Die Vertikale Integration - Holzbearbeitung, Montage, Veredelung und Verpackung an einem Ort - macht es möglich. Treed ist eines der wenigen 15W MagSafe-kompatiblen Holzladegeräte auf dem Markt. Laden Sie Ihr Handy oder Zubehör kabellos auf und helfen Sie, die Abholzung zu stoppen. Wechseln Sie zu einem handgefertigten, nachhaltigen Gerät, das sogar einen Baum für Sie pflanzt. Kompatibilität - Funktioniert mit allen Qi-Standard-kompatiblen Geräten sowohl für Android als auch für iOS.
- Unterstützt die Apple MagSafe-Technologie für die exakte Ausrichtung Ihres Geräts (wird nur von iPhone 12 oder neuer unterstützt).
- SICHERHEITSHINWEIS: Überprüfen Sie vor der Verwendung die Spezifikationen Ihres Adapters, ob er mit dem von uns benötigten Eingang übereinstimmt (5V/2A, 9V/1.67A, 12V/1.5A). Einige Ladeadapter laufen mit 10V/4A, was in einigen Fällen das Gerät beschädigen kann.
Lieferumfang - Handgefertigtes 15W Qi-Ladepad aus Holz (Farbe: Walnuss)
- 1 m langes, geflochtenes Ladekabel aus Weizenstrohabfällen (USB-A auf USB-C)
- Wachsendes Pellet aus Kokosnussschalen und Samen des japanischen Ahorns (Acerum palmatum)
- 4 Korkpads zum Schutz Ihres Tisches
- Schnellstart-Handbuch
- Eine bessere Entscheidung für unseren Planeten :-)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: induktive ladestation, Treed, QI Ladegerät, QI Charger, MagSafe Charger, MagSafe Ladegerät, QI aus Holz, Ladegerät aus Holz, nachhaltiges Ladegerät, Induktionsladegerät, Kabelloses Laden, QI Ladestation, Ladegerät iPhone, Kabelloses Laden iPhone, Kabelloses Laden Samsung |
| | |
| |