Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERITABLE CONNECT Indoor Garten gold inkl 4 Packs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     990I-VPOT-BAWMG-A-12
Hersteller:
     Véritable
Herst.-Nr.:
     VPOT-BAWMG-A-12
EAN/GTIN:
     3760262510224
Suchbegriffe:
Kräuter Saatgut
Kräutersamen
Smart Innenraum Pflanzkasten
smart innenraum pflanzkasten
Sie haben keinen grünen Daumen und wollen dennoch frische Zutaten zum Kochen oder für Salate verwenden? Bauen Sie jetzt mühelos Kräuter, essbare Blumen oder gar Mini-Gemüse an; das ganze Jahr über. Ihr Véritable Garten kümmert sich um alles.

Der Kräutergarten von Véritable funktioniert autonom. Er liefert die Beleuchtung, Bewässerung und Nährstoffe für Ihre Pflanzen. Sie müssen nichts weiter tun, als zu ernten und zu genießen. Das passive Hydrokultursystem erlaubt eine automatische, wassersparende Bewässerung. Der Tank hält Wasser für bis zu drei Wochen; ist er leer, blinkt eine LED-Leuchte. Die Beleuchtung wird automatisch gesteuert: sie schaltet sich täglich für 16 Stunden an und 8 Stunden ab, um den natürlichen Kreislauf der Pflanzen nicht zu gefährden.

Die Véritable CONNECT EDITION bietet ein erweitertes, einzigartiges Benutzererlebnis. Mit der Véritable App (für iOS und Android) können Sie Ihren Gemüsegarten über Bluetooth steuern und so sogar "online" Ihre Ernte optimieren. Mit der App verfolgen Sie das Wachstum Ihrer Pflanzen und konfigurieren z.B. die Beleuchtung für mehr Effizienz. Dazu gibt es nützliche Meldungen zum Wasserstand, zum Stand der Ernte oder Lingot-Ersatz. Bekommen Sie Ratschläge für jede Phase des Pflanzenlebens (Keimung, Pflege, Ernte) und sogar Rezeptideen für die kreative Küche.

Zusätzlich verfügen die SMART Versionen der Kräutergärten über diese innovative Lichtentwicklung: ADAPT'LIGHT sorgt für die Intensitätsanpassung der LEDs an die Helligkeit des Raumes dank integrierter Sensoren. Der Indoor Garten passt sich so der Umgebung besser an und verstärkt die Beleuchtungsintensität für noch mehr Effizienz beim Wachstum.

Die Lingots sind patentierte, gebrauchsfertige Saatgut Nachfüllpacks. Diese enthalten das individuelle Saatgut, Substrat und Nährstoffe, die für das Pflanzenwachstum unverzichtbar sind. Das natürliche Substrat besteht aus Torf und Kokosnussfasern. Die Lingots sind 100% natürlich, kompostierbar und biologisch abbaubar. Sie enthalten keine Pestizide oder gentechnisch veränderte Organismen (GVO). Sie werden von lokalen französischen Lieferanten zumeist in BIO Qualität bezogen. Die Lingots können bis zu 1 Jahr an einem kühlen, trockenen Ort gelagert werden, bevor sie verwendet werden. Darüber hinaus kann die Keimrate sinken.

Der Véritable Garten ist Technologie pur. Er schafft die idealen Wachstumsbedingungen für jede Pflanze und sorgt für eine reiche und qualitative Ernte. Die Pflanzen sind meist innerhalb von vier Wochen bereit, geerntet zu werden. Jedes Lingot garantiert Ihnen für vier bis sechs Monate eine regelmäßige Ernte.

Jeder Véritable Garten enthält 4 Lingots zum sofortigen Anbau. Im Lieferumfang sind enthalten: Basilikum, Petersilie, Schnittlauch und Thymian. (Die Sorten können je nach Verfügbarkeit ohne Vorankündigung variieren.)

Technische Daten
  • Gewicht: 1,5 kg
  • Abmessungen (LxBxH): 33 x 18,5 x 38 (bis 45) cm
  • Wassertank: 2 Liter
  • Bewässerungssystem: passive Hydrokultur
  • Licht: LED, ohne UV
  • Durchschnittliche LED-Lebenszeit: 10 Jahre
  • Leistungsaufnahme: 9,5W
  • Stromversorgung: 100-240 V, 50-60Hz
  • Farbe: Wassertank weiß und goldene Leuchtständer
  • Material: ABS- und PP Kunststoff
  • Kompatibilität: ausschließlich kompatibel mit Véritable Lingots
  • Gebrauch: für den Innengebrauch
  • Wasserstandswarnung: ja, leichter Lichtalarm und Nachricht in der App
Das abgebildete Smartphone ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Suchbegriffe: Veritable Kräutergarten, Veritable Indoor Garten, Smart Anzuchtsystem für Kräuter, Veritable Connect Indoor Garten, Hydrokultur-Bausatz, Gemüsegarten, Kit Aromapflanzen, Keimkit, Pflanzen zum Anbauen, Innen-Aromagarten, Küchengarten, Kräuter zum Anbauen, Veritable mit Lingots Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,39*
€ 297,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,48*
€ 294,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,18*
€ 285,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,81*
€ 280,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,82*
€ 242,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Véritable
VPOT-BAWIG-A-11
ab € 204,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.