| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 990L-LS09412 Herst.-Nr.: LS09412 EAN/GTIN: 4048695094122 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der eigene Arbeitsplatz sollte komfortabel und funktional sein, im besten Fall auch gut aussehen. Die erste Bedingung, die ein effektives Arbeiten am Schreibtisch möglich macht, ist eine hochwertige Schreibtischbeleuchtung. Die JENLIGHT STL 135-1 Schreibtischlampe erfüllt alle diese Aspekte und besticht dabei besonders durch ihr stylisches Design. Ausgestattet mit einem praktischen Zweistufenschalter können Sie die Lichtintensität bequem und je nach Bedarf verstellen. Die JENLIGHT Schreibtischleuchte hat einen beweglichen und schwenkbaren Kopf, der ein freieres Arbeiten ohne einseitige und unkomfortable Lichtversorgung ermöglicht. Das Produkt wird inklusive Leuchtmittel geliefert. Als eine Marke von QUINTA bietet Jenlight ein umfangreiches Portfolio moderner Office-Leuchten an. Mit seiner neuesten Produktreihe an LED-Leuchten folgt Jenlight einer ganzheitlich orientierten Lichttechnologie, die noch umweltschonender, ökonomischer und effizienter ist als herkömmliche Glühbirnen und Energiesparlampen: Mit einer 90%-igen Ersparnis gegenüber alten Technologien, höherer Lebensdauer und einem geringeren CO2-Ausstoß bietet Ihnen Jenlight höchsten Lichtkomfort. Artikel: JENLIGHT STL 135-1; Schreibtischleuchte Technische Daten: Zweistufenschalter Leuchtmittel: GY6, 35-50W H 500 Silber Art.Nr.:LS09412 EAN: 4048695094122 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zusatz: | bewegl. u. schwenkbarer Kopf, Zweistufenschalter | Leuchtmittel: | GY6, 35-50W, H 500 | Leistung:: | 35-50W | Verwendung:: | Schreibtischleuchte Verwendung: Schreibtischleuchte |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, arbeitsplatzleuchte quinta, Jenlight, Leuchten, LED, Büro, Office, Lampe, Decke, Wand |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |