Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronische Kranwaage KW-3T, Messbereich 3.000 kg, SolidHub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild: Elektronische Kranwaage KW-3T, Messbereich 3.000 kg, SolidHub
Titelbild: Elektronische Kranwaage KW-3T, Messbereich 3.000 kg, SolidHub
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/3/23156_138683_Kranwaage_seite_links.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/4/23157_138683_Kranwaage_hinten.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/5/23158_138683_Kranwaage_frontal.jpg
Elektronische Kranwaage KW-3T, Messbereich 3.000 kg, SolidHub
Artikel-Nr.:
     993-138683
Hersteller:
     SolidHub
Herst.-Nr.:
     138683
EAN/GTIN:
     4251719435126
Suchbegriffe:
Dynafor
Kranhakenwaage
Kranwaage
Zugkraftmessgerät
Schneller Einsatz, hohe Lasten, genaue Messung Das verspricht die elektronische Hängewaage Kw-3T. Dieses praktische Gerät misst 3.000 kg schwere Maschinen, Werkzeuge, Waren und andere Lasten. Um die Sicherheit vor einer Überlastung zu gewährleisten, können Gewichte bis zu 3.750 kg gut mit der Waage angehoben und bewegt werden. Die kompakte Kranwaage (195 mm x 260 mm x 455 mm) begeistert hierbei mit einem geringen Gewicht von 11,5 kg und vielen verschiedenen Funktionen, welche die Arbeit angenehm und effizient gestalten. Die integrierte Li-Ion Batterie verspricht eine sehr lange Laufzeit des Geräts und ist innerhalb von wenigen Stunden Ladedauer einsatzbereit. Die Anti-Jitter Funktion erhöht die Messgenauigkeit erheblich. Diese reduziert das Taktzittern während der Übertragung der notwendigen Digitalsignale und sorgt so für eine exakte Messung, mit stabilen Messergebnissen. Robuste Konstruktion, lange Laufzeit Die elektronische Kranwaage Kw-3T ist perfekt für eine lange Nutzungsdauer ausgelegt. Das stabile Aluminiumgehäuse des digitalen Messgeräts schützt die Elektronik im Inneren. So ist die Hängewaage robust und hält möglichen Stößen und Schlägen stand. Der Haken ist aus einer festen Stahllegierung gefertigt und bietet damit eine gute Aufhängung für Schäkel und Seile. Die leistungsstarke Batterie mit 6 V ermöglicht eine sehr lange Nutzungsdauer von 50 h. Mithilfe des Stromsparmodus, mit dem das Display des Gerätes gedimmt werden kann, lässt sich die Akkulaufzeit sogar noch erhöhen. Das ist besonders sinnvoll, wenn außerhalb einer Werkhalle gearbeitet wird und das äußere Licht ausreicht, um die Ziffern auf dem großen Display (150 x 45 mm) abzulesen. Zudem hält die elektrische Kranwaage auch Spritzwasser und leichtem Regen stand. Praktisches Design, intelligente Funktionen Das funktionale Design der elektrischen Hängewaage erlaubt es, das Gerät in großen Höhen und auf eine weite Distanz zu nutzen. Dafür sorgt zum einen das extra große Display, welches mit grünen LED-Ziffern ausgestattet ist, zum anderen die Fernbedienung, welche es ermöglicht die Kw-3T vom Boden aus zu steuern. Diese Fernsteuerung ist bis zu einer Reichweite von 15 m möglich. Das ist besonders praktisch, wenn man die Tara- oder Hold-Funktion verwenden möchte und sich die Hängewaage außerhalb der Reichweite befindet. Mit der Tara-Funktion lässt sich das Gerät auf ein vorher angebrachtes Gewicht einstellen. Dafür muss sich das Gewicht an dem Haken befinden, mit dem Tara-Knopf stellt man die Anzeige dann wieder auf null. Damit lassen sich schnell Gewichtsunterschiede oder zusätzliche Lasten ermitteln. Die Holdfunktion ermöglicht das temporäre Speichern einer Messung. Zusätzlich können Messungen auch akkumuliert werden, um Gewichtssummen zu bilden. Dank des Stromsparmodus lässt sich die Nutzungsdauer erheblich erhöhen. Außerdem sorgt eine Sicherheitsfunktion dafür, dass eine Überlastung des Geräts vermieden wird, indem es ein Sicherheitssignal wiedergibt, sobald die Maximallast erreicht worden ist. Gegen Überladung der Batterie ist ebenfalls ein Sicherheitsmechanismus integriert. Wichtig: Um den internen Energiespeicher nicht durch einen Stand-by-Modus zu belasten schaltet die elektronische Kranwaage Kw-3T vollständig ab. Dadurch lässt sie sich mit der Fernbedienung nur ausschalten. Das Einschalten funktioniert am Gerät selbst. Bitte informieren Sie sich vor Inbetriebnahme über die national geltenden Vorschriften im Einsatzland. Die Inbetriebnahme und auch das hierfür geeignete Personal für den Einsatz obliegt dem Inbetriebnehmer.
Weitere Suchbegriffe: kranhakenwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,77*
€ 235,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,26*
€ 234,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,89*
€ 217,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,08*
€ 205,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,71*
€ 188,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.