Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrohubwagen HWE1500-2, Lithium-Ionen 24 V 30 Ah, Tragkraft 1.500 kg, SolidHub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild: Elektrohubwagen HWE1500-2, Lithium-Ionen 24 V 30 Ah, Tragkraft 1.500 kg, SolidHub
Titelbild: Elektrohubwagen HWE1500-2, Lithium-Ionen 24 V 30 Ah, Tragkraft 1.500 kg, SolidHub
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/3/208641_222452_HWE1500-2_UK_Seite.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/4/220436_222452_HWE1500-2_vorne.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/5/220435_222452_HWE1500-2_Seite.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/6/220437_222452_HWE1500-2_hinten_schraeg.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/7/220440_222452_HWE1500-2_hinten.jpg
Elektrohubwagen HWE1500-2, Lithium-Ionen 24 V 30 Ah, Tragkraft 1.500 kg, SolidHub
Artikel-Nr.:
     993-222452
Hersteller:
     SolidHub
Herst.-Nr.:
     222452
EAN/GTIN:
     4066714010441
Suchbegriffe:
Elektrische Hubwagen
Elektro Gabelhubwagen
Elektrohubwagen
elektrische hubwagen
Der Hwe1500-2: Das günstige Einsteigermodell Der vollelektrische Hubwagen Hwe1500-2 ist mit seiner Hubkraft bis zu 1.500 kg optimal für Ihr Lager ausgestattet. Hier ist nicht wie bei anderen Einsteigermodellen von Elektro-Hubwagen nur das Vorwärts- und Rückwärtsfahren elektrisch, sondern auch die Hubarbeit. Damit entfällt das lästige und zeitaufwendige Hochpumpen der Lagerware. Per Knopfdruck an der Deichsel wird die Europalette oder Gitterbox kräfteschonend angehoben. Das ist nicht nur schneller, sondern auch ergonomisch für jeden Mitarbeiter, der mit diesem Gerät arbeitet.Die Geschwindigkeit des Hubwagens (max. 4,5 km/h) lässt sich durch den praktischen und ergonomisch geformten Kippschalter an der Deichsel bequem und stufenlos steuern. Wird der Kippschalter losgelassen oder bewusst in Nullposition gestellt, bremst der Hubwagen automatisch ab. Das ist nicht nur einfacher beim Handhaben des Hubwagens, sondern auch eine sicherheitsrelevante Funktion. Damit wird das unkontrollierte Wegrollen durch die elektromagnetische Bremse verhindert und dadurch Unfälle vermieden.Damit ist der Hwe1500-2 das günstige Einsteigermodell und optimal geeignet für kleinere Betriebe. Wendig und leicht Ware im Lager und zum Kunden transportieren Bis zu einem Ladegewicht von 1.500 kg hebt und transportiert der elektrische Hubwagen der Marke SolidHub ohne Probleme Lagerware und Fertigprodukte. Dabei spielt das geringe Gewicht von 138 kg und die schmale Bauweise, mit einer Breite von 685 mm eine tragende Rolle in Sachen Wendigkeit und Flexibilität. Daraus resultiert nämlich ein sehr kleiner Wenderadius von 1.345 mm, was es spielend leicht macht auf kleinen Flächen, zwischen engen Lagerregalen, beim Beladen von LKWs oder in Lastaufzügen zu manövrieren. Damit ist der Hwe1500-2 optimal gerüstet für Ihre Transportaufträge und der optimale Begleiter auf dem Weg zum Kunden. Ein Elektrohubwagen für die LKW-Mitnahme erleichtert dem Transporteur auch unterwegs die Arbeiten mit schweren Lasten.Paletten werden damit auf der Ladefläche verschoben, über die Hebebühne abgeladen und dem Kunden bis vor die Haustüre gestellt. Hierbei bewegt die gute Steuerungsfunktion des Kippschalters den elektrischen Hubwagen mit minimaler Geschwindigkeit und hoher Präzision auch in stressigen Situationen auf kleinem Raum. Der Hwe1500-2 ist äußerst robust ausgelegt, was ihn zu einer nachhaltigen Investition für Ihr Unternehmen macht. Dabei überwinden die Antriebsräder zusammen mit den Tandem-Gabelrollen aus Polyurethan kleinere Kanten ohne Schaden zu nehmen und vereinen damit leises Fahren, mit höchster Tragfähigkeit und Lebensdauer. Mit 4,5 km/h transportieren Sie waren mit moderater Geschwindigkeit von A nach B. Gepaart mit der hohen Hub- und Senkgeschwindigkeit macht das den Hwe1500-2 zu Ihrem zuverlässigen und wendigen Partner in Sachen Warentransport. Das robuste Stahlgehäuse schützt nicht nur die Antriebseinheit, sondern sorgt durch den geringen Abstand zum Boden auch für zusätzlichen Schutz im Fußbereich. Die Gabellänge von 1.150 mm ist ideal zum Transportieren von Europaletten. Es können aber alle anderen gängigen Palettengrößen ebenfalls mit diesem Hubwagen transportiert werden. Die Gabelspitzen sind abgerundet, was das Aufnehmen der Palette einfacher gestaltet. Gute Performance und starker Antrieb durch die 24 V Lithium-Ionen-Batterie Der leistungsstarke Lithium-Ionen-Akkumulator von SolidHub ist Herzstück und Antrieb des Hwe1500-2. Das intelligente Ladesystem verhindert eine Überladung, beim simplen Ladevorgang des Geräts. Das erhöht nicht nur die Lebensdauer des Akkus, sondern verhindert auch Temperaturentwicklung während des Ladevorgangs. Die Akkuladung lässt sich einfach und bequem am Gehäuse des Gerätes ablesen, sodass Sie zu jeder Zeit wissen, wann die nächste Ladung nötig wird. Bei ununterbrochener Nutzungsdauer des elektrischen Hubwagens liegt die Akkuleistung bei 1,5 h. Nachdem der Hubwagen gebraucht wurde und die Batterie leer ist, wird er einfach an die Ladestation gehängt. Nach 2,5 h ist der Akku dann wieder voll einsatzbereit und die Maschine kann weiter mit Kraft und Wendigkeit Waren transportieren.Der Elektrohubwagen Hwe1500-2 ist eine hervorragende Ergänzung für Ihren Betrieb und entlastet Ihre Mitarbeiter im Lager. Durch das elektrische Fahren, Heben und Senken wird das tägliche Handling von Paletten bis zu 1.500 kg zum Kinderspiel. Profitipp: Wir empfehlen das Hubgerät bei längeren Stillstandszeiten auszuschalten, um Energie zu sparen. Damit erhöhen Sie die Laufzeit des Niederflurfahrzeugs und reduzieren ungewollte Stillstandszeiten. Gut zu wissen: Lagermitarbeiter benötigen zum Bedienen des Hwe1500-2 keine besondere Ausbildung oder einen Staplerschein. Die Person muss jedoch mindestens 18 Jahre alt sein. Eine Einführung in die Handhabung des Hubgerätes ist ausreichend. Selbstverständlich gilt es bei d...
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.032,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.182,49*
€ 1.407,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.175,23*
€ 1.398,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.118,56*
€ 1.331,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.080,03*
€ 1.285,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.032,95*
€ 1.229,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.