Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Konferenzstühle und Besucherstühle MARIE, TOPREGAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild: 10 Konferenzstühle und Besucherstühle MARIE, TOPREGAL
Titelbild: 10 Konferenzstühle und Besucherstühle MARIE, TOPREGAL
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/3/210176_223259_Konferenzstuhl_MARIE_f-LINA_Titel.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/4/210175_223259_Konferenzstuhl_MARIE_f-LINA_Seite.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/5/210174_223259_Konferenzstuhl_MARIE_f-LINA_Rueck.jpg
10 Konferenzstühle und Besucherstühle MARIE, TOPREGAL
Artikel-Nr.:
     993-223305
Hersteller:
     Topregal
Herst.-Nr.:
     223305
EAN/GTIN:
     4066714013091
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Bequem in Meetings, oder im Warteraum als Besucher. Einen überaus komfortablen und modernen Stuhl finden Sie in unserem Modell Marie. Das solide Untergestell erlaubt dem Schwingstuhl Langlebigkeit. Die dick gepolsterten Arm- und Rückenlehnen, sowie das weiche und bequeme Sitzkissen, bezogen mit einem strapazierfähigen und pflegeleichten Stoff in Schwarz, bereiten ein sehr angenehmes Sitzerlebnis. Mit einer Höhe von 1.020 mm, einer Breite von 750 mm und einer Tiefe von 690 mm, ist Marie ein überaus repräsentativer und eleganter Stuhl. Das Sitzvergnügen beginnt auf einer Höhe von 535 mm und entfaltet sich auf einer Sitzfläche von 745 x 485 mm. Die Dicke des Sitzkissens beträgt 150 mm, die der Rückenlehne 70 mm. Mit einem Eigengewicht von 14,35 kg kann man den Konferenzstuhl Marie problemlos und mit Leichtigkeit eigenständig dort platzieren, wo man ihn braucht.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.241,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.418,50*
€ 1.688,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.403,18*
€ 1.669,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.335,38*
€ 1.589,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.292,37*
€ 1.537,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.241,96*
€ 1.477,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.