Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LI-ION Elektro-Gabelstapler GSE12/4 inkl. Ladegerät, Tragkraft 1.200 kg, SolidHub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild: LI-ION Elektro-Gabelstapler GSE12/4 inkl. Ladegerät, Tragkraft 1.200 kg, SolidHub
Titelbild: LI-ION Elektro-Gabelstapler GSE12/4 inkl. Ladegerät, Tragkraft 1.200 kg, SolidHub
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/3/215951_228747_GSE12-4_Artikelbilder_hinten_oben_05.jpg
LI-ION Elektro-Gabelstapler GSE12/4 inkl. Ladegerät, Tragkraft 1.200 kg, SolidHub
Artikel-Nr.:
     993-228747
Hersteller:
     SolidHub
Herst.-Nr.:
     228747
EAN/GTIN:
     4066714050126
Suchbegriffe:
Elektrohochhubwagen
elektrischer Hochhubwagen
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Der Gse12/4 ist in der Lage, Lasten von bis zu 1.200 kg zu bewegen, was ihn zu einem vielseitigen Werkzeug für eine Vielzahl von Anwendungen macht. Die maximale Hubhöhe von 4.350 mm ermöglicht es, Materialien auch in höher gelegene Lagerbereiche zu transportieren, wodurch die Lagerkapazität optimiert und die Effizienz gesteigert wird. Der Gse12/4 von SolidHub: Ein 3-Rad Elektrostapler mit innovativer Li-Ion Batterie Der SolidHub Gse12/4 ist ein hochmoderner 3-Rad Gabelstapler, der speziell für den Einsatz in Lager- und Industrieumgebungen konzipiert wurde. Mit seinem elektrischen Antrieb und der leistungsstarken Lithium-Ionen-Batterie bietet er eine umweltfreundliche und effiziente Lösung für den Materialtransport. Im Vergleich zu traditionellen Blei-Säure-Batterien bieten LI-ION-Batterien eine Reihe von Vorteilen: Schnellere Ladezeiten: LI-ION-Batterien können in kürzerer Zeit aufgeladen werden, wodurch die Ausfallzeiten des Staplers reduziert werden. Kein Memory-Effekt: Sie können jederzeit nachgeladen werden, ohne dass die Kapazität im Laufe der Zeit abnimmt. Längere Lebensdauer: LI-ION-Batterien haben eine längere Lebensdauer als Blei-Säure-Batterien, was zu geringeren Wartungskosten und weniger häufigem Austausch führt. Höhere Energieeffizienz: Ihre verbesserte Energieeffizienz führt zu verlängerten Laufzeiten zwischen den Ladevorgängen. Umweltfreundlichkeit: Sie enthalten keine Schwermetalle und sind umweltfreundlicher in der Entsorgung. Geringere Wartungsintensität: Li-Ion Batterien müssen im Gegensatz zu Blei-Säure-Batterien nicht regelmäßig mit destilliertem Wasser nachgefüllt werden. Damit spart man sich einen erheblichen Teil an Wartungszeit und ein kostenintensives Aquamatiksystem. Die Li-Ion Batterie des Gse12/4 zeichnet sich durch eine hohe Kapazität von 280 Ah bei einer Spannung von 24 V aus. Diese Batterie ermöglicht eine schnelle Aufladung innerhalb von nur 5,5 h, was bedeutet, dass der Gabelstapler schnell wieder einsatzbereit ist und somit die Betriebsunterbrechungen minimiert werden. Einmal vollständig aufgeladen, bietet der Stapler eine beeindruckende Nutzungsdauer von bis zu 4 - 6 h. Viele Vorteile dank geringer Breite: Der Gabelstapler Gse12/4 Mit seinen kompakten Abmessungen von 900 mm x 2.860 mm x 1.995 - 5.150 mm ist der Gse12/4 besonders für enge und begrenzte Arbeitsbereiche geeignet. Diese Konstruktion ermöglicht es dem Gse12/4, mühelos durch die meisten Standardtüren und Tore zu passen, was ihn zu einem idealen Fahrzeug für den innerbetrieblichen Transport macht. Trotz seiner kompakten Bauweise bringt der Stapler ein relativ geringes Eigengewicht von 2.085 kg auf die Waage, was ihn leicht manövrierbar macht und den Bodendruck reduziert. Das ist besonders in sensiblen Arbeitsumgebungen von Vorteil. Der Gabelstapler verfügt über einen sehr kleinen Radstand und ein einzelnes Rad am Heck, was ihm einen außergewöhnlich kleinen Wenderadius von nur 1.508 mm ermöglicht. Dieser kleine Wenderadius ist ideal für das Manövrieren in engen Räumen, zwischen Regalreihen und erhöht die Flexibilität bei der Platzierung und Entnahme von Paletten. Einfache und bequeme Steuerung direkt vom Fahrersitz aus Die Bedienelemente des Gse12/4 sind so konzipiert, dass sie bequem vom Fahrersitz aus gesteuert werden können. Funktionen wie das Hoch- und Herunterfahren der Gabeln, das Kippen der Gabeln sowie die seitliche Gabelverstellung sind einfach zu handhaben, was die Produktivität und Sicherheit des Bedieners erhöht. Hinweise: Für die Nutzung des Elektro-Gabelstaplers in Deutschland wird eine Fahrerlaubnis L (Staplerschein) benötigt und eine jährliche Unterweisung in die Nutzung ist ebenfalls vorgeschrieben nach § 4 Dguv V1. Beachten Sie ggf. nationale Vorgaben. Bei diesem Artikel ist kein Warenkorb-Rabatt vorgesehen. Die Reduzierung von 10 % ist bereits im Preis enthalten. Der Gabelstapler hat mit der aufgeführten Ausstattung keine Straßenzulassung. Eine solche Zulassung kann durch eine Nachrüstung der Bespiegelung, eines Warnschutzbalkens und eine Abnahme durch eine offizielle Prüfbehörde durchgeführt werden. Bitte informieren Sie sich vor Inbetriebnahme über die national geltenden Vorschriften im Einsatzland. Die Inbetriebnahme und auch das hierfür geeignete Personal für den Einsatz obliegt dem Inbetriebnehmer. Wichtig – Umgang mit der Batterie:Bitte beachten Sie unbedingt die Anweisungen zur Benutzung der Batterie in der Betriebsanleitung. Es ist wichtig, die Batterie auf keinen Fall in einen tiefentladenen Zustand zu führen. Daher wird empfohlen, die Batterie regelmäßig zu laden, auch wenn das Gerät nicht benutzt wird.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.220,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.534,09*
€ 16.105,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.442,87*
€ 15.997,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.254,79*
€ 15.773,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.220,77*
€ 15.732,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.