Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LI-ION Elektro-Radlader RLE400/2, Tragkraft 400 kg, SolidHub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild: LI-ION Elektro-Radlader RLE400/2, Tragkraft 400 kg, SolidHub
Titelbild: LI-ION Elektro-Radlader RLE400/2, Tragkraft 400 kg, SolidHub
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/3/218360_238640_Elektro-Radlader_Hinten.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/4/218362_238640_Elektro-Radlader_Hupe.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/5/218363_238640_Elektro-Radlader_Schaltkn--ppel.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/6/218361_238640_Elektro-Radlader_Anh--ngerkupplung.jpg
LI-ION Elektro-Radlader RLE400/2, Tragkraft 400 kg, SolidHub
Artikel-Nr.:
     993-238640
Hersteller:
     SolidHub
Herst.-Nr.:
     238640
EAN/GTIN:
     4066714078953
Innovative Li-ion Technologie für den Radlader Rle400/2 Entdecken Sie den Elektro-Radlader Rle400/2 von SolidHub – Ihre effiziente, zukunftsweisende und umweltfreundliche Lösung für vielfältige Einsatzbereiche. Egal, ob im Bauwesen, in der Landwirtschaft oder bei Recyclinganlagen: Der Rle400/2 überzeugt durch seine kompakte Bauweise; mit einer Breite von 900 mm, einer Tiefe von 2.800 mm und einer Höhe von 2.070 mm, sowie einem Gewicht von 900 kg. Damit ist dieser Radlader ideal für den Einsatz sowohl in Innen- als auch in Außenbereichen geeignet. Der Rle400/2 setzt auf die fortschrittliche Li-Ion-Batterie-Technologie, die mit einer Spannung von 60 V und einer Kapazität von 150 Ah eine besonders lange Akkulaufzeit von 6 - 8 h und eine schnelle Ladedauer von nur 6 h bietet. Im Vergleich zu traditionellen Blei-Säure-Batterien überzeugt die Li-Ion-Technologie durch höhere Energieeffizienz, geringeren Wartungsaufwand und eine umweltfreundlichere Performance; da sie keine schädlichen Schwermetalle enthält. Gegenüber Radladern mit Verbrennungsmotoren bietet der rein elektrische Antrieb des Rle400/2 erhebliche Vorteile. Neben der Reduzierung von CO2-Emissionen und der Verbesserung der Luftqualität, besonders in geschlossenen oder schlecht belüfteten Räumen, überzeugt der Elektroantrieb durch seine geräuscharme Arbeitsweise und niedrigere Betriebskosten, da die Kosten für Strom im Vergleich zu fossilen Brennstoffen in der Regel geringer sind. Elektro-Radlader Rle400/2: Leistungsstark und effizient Mit einer beeindruckenden Traktionskraft von 400 kg und einer Steigfähigkeit von 15 %, unterstützt durch die Motorleistung des Elektromotors von 1.200 W, ist dieser Radlader Ihr leistungsstarker Partner für alle Ihre Vorhaben. Die hochwertige Pneumatikbereifung und der kleine Wenderadius von 2.900 mm gewährleisten optimale Manövrierbarkeit und Bodenhaftung auf allen Untergründen. Dank dem Knickpendelgelenk und der minimalen Bodenfreiheit von 300 mm ist der Radlader zudem äußerst geländegängig. Die Joystick-Steuerung erlaubt effizientes und langes Arbeiten, da die Armmuskulatur wenig beansprucht wird. Dank dem integrierten Schnellwechselsystem können Sie innerhalb von Sekunden das Anbaugerät wechseln. Von großer zu kleiner Schaufel oder zu einer Gabel für den Transport von Paletten. Mit dem Elektro-Radlader Rle400/2 von SolidHub heben und transportieren Sie effizient nicht nur Schüttgut, sondern auch andere Objekte problemlos. Der Elektro-Radlader Rle400/2 vereint somit die Kraft und Zuverlässigkeit, die Sie von einer Baumaschine erwarten, mit den fortschrittlichen Vorteilen der Elektromobilität und Li-Ion-Technologie. Machen Sie den Schritt in eine grünere Zukunft und setzen Sie auf Effizienz, Nachhaltigkeit und fortschrittliche Technologie mit dem Elektro-Radlader Rle400/2 von SolidHub. Bitte informieren Sie sich vor Inbetriebnahme über die national geltenden Vorschriften im Einsatzland. Die Inbetriebnahme und auch das hierfür geeignete Personal für den Einsatz obliegt dem Inbetriebnehmer.WICHTIG – Umgang mit der Batterie:Bitte beachten Sie unbedingt die Anweisungen zur Benutzung der Batterie in der Betriebsanleitung. Es ist wichtig, die Batterie auf keinen Fall in einen tiefentladenen Zustand zu führen. Daher wird empfohlen, die Batterie regelmäßig zu laden, auch wenn das Gerät nicht benutzt wird.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17.953,86*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18.376,63*
€ 21.868,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18.287,68*
€ 21.762,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.995,38*
€ 21.414,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17.953,86*
€ 21.365,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.