Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Umreifungs-Set Profi: Abrollwagen, Profi-Umreifungsgerät inkl. Ersatzakku, PET-Umreifungsband, TecMaschin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild: Akku-Umreifungs-Set Profi: Abrollwagen, Profi-Umreifungsgerät inkl. Ersatzakku, PET-Umreifungsband, TecMaschin
Titelbild: Akku-Umreifungs-Set Profi: Abrollwagen, Profi-Umreifungsgerät inkl. Ersatzakku, PET-Umreifungsband, TecMaschin
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/3/21740_121485_121484_Abrollwagen_Komplettansicht_vorne.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/4/21741_121485_Abrollwagen_Komplettansicht_hinten.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/5/21743_121484_122936_pet-band_oL.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/6/218818_238787_HU-P1319_Seite-oben_22052024.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/7/218822_238787_HU-P1319_Seite_22052024.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/8/218823_238787_HU-P1319_Seite-hinten_22052024.jpg
Akku-Umreifungs-Set Profi: Abrollwagen, Profi-Umreifungsgerät inkl. Ersatzakku, PET-Umreifungsband, TecMaschin
Artikel-Nr.:
     993-238788
Hersteller:
     TecMaschin
Herst.-Nr.:
     238788
EAN/GTIN:
     4066714080321
Suchbegriffe:
Umreifungs Set
Umreifungsset
polyesterband umreifungsset
umreifungs set
Mit Kraft und Effizienz umreifen Das Handumreifungsgerät Hu-P1319 überzeugt mit hoher Spanngeschwindigkeit von 200 mm/s und einer Spannkraft von 400 - 5.500 N. Die Spann- und Verschlusskraft lassen sich am intigierten Display einstellen. Dank der ergonomischen Platzierung der Knöpfe lässt sich das Gerät leicht mit einer Hand bedienen. Der Spann- und Schweißvorgang wird einfach über das Drücken der oberen Knöpfe gestartet. Ist der Reib-Schweißvorgang abgeschlossen und der Friktionsverschluss fest, kann das Umreifungsgerät mit dem unteren Hebel leicht gelöst werden. Damit sind innerhalb von wenigen Sekunden Kommissionsware und Pakete mit Kraft verschnürt und sicher zum Abtransport. Das Gerät ist für Bänder aus PET (Polyethylen) und PP (Polypropylen) mit einer Breite von 13 - 19 mm und einer Stärke von 0,4 - 1,2 mm ausgelegt. Standardmäßig ist das Umreifungsgerät auf PET Bänder eingestellt. Die Umstellung auf PP Band erfolgt mit dem beigefügten Montagematerial. Für den Schweißvorgang ist lediglich eine Temperatur von 15 - 20 °C nötig; was Verbrennungsgefahr ausschließt. Da das Gerät eine Schweißnaht erzeugt werden keine zusätzlichen Verschlusshülsen benötigt. Flexibel und leicht in der Handhabung Durch den herausnehmbaren Akku ist das Gerät ohne Kabel verwendbar, was zu einer sehr guten Handhabung und einer hohen Bewegungsfreiheit führt. Der Ersatzakku wird geladen, während Sie mit dem Gerät weiterarbeiten. Damit kann das Hu-P1319 an verschiedenen Einsatzorten flexibel eingesetzt werden. Der kraftsparende Einhandbetrieb sorgt nicht nur für Effizienz und Ergonomie am Arbeitsplatz, sondern auch für ein leichtes Spannen und Verschweißen des Umreifungsbandes, horizontal, vertikal oder über Kopf. Durch den robusten Korpus sind kleinere Schläge kein Problem. Alles was Sie brauchen, aus einer Hand Zu dem Umreifungsgerät erhalten Sie zusätzlich einen Li-Ion-Akku als Ersatz. Dieser sorgt für zusätzliche Arbeitskapazität und verhindert lästige Wartezeiten, während das Gerät lädt. Die Akkus ermöglichen das Verschweißen von 200 - 300 Nähten und halten bei durchgängiger Nutzung ca. 8 h lang. Zudem ist das zugehörige Ladegerät, welches die Akkus innerhalb von 1,5 h wieder vollständig auflädt, ebenfalls inklusive. Effizient und ergonomisch Umreifungsband abrollen Mit dem TecMaschin Abrollwagen lassen sich Bandrollen mit einem Innendurchmesser von 250 - 406 mm leicht und ergonomisch transportieren. Die Höhe von 1.050 mm sorgt dafür, dass sich das Gestell handlich transportieren lässt und die praktische Ablage immer auf der richtigen Höhe ist, um das Umreifungsgerät schnell parat zu haben. Das Umreifungsband wird in dem Gestell mittels Rollenlagerung gehalten. Das hilft beim schnellen Abrollen des Bandes und sorgt damit für Effizienz bei der Arbeit. Zusätzlich ist der Wagen äußerst robust ausgelegt und damit für den Dauereinsatz im Lager oder der Kommissionierungsstation bestens gerüstet. Die feste Vollgummibereifung mit 220 mm Durchmesser ermöglicht es den Umreifungswagen mühelos an unterschiedliche Orte zu transportieren. Reißfest und sicher Verpacken Mit dem TecMaschin Umreifungsband aus PET (Polyethylenterephthalat) verpacken Sie sicher Lager- und Kommissionsware mit Umreifungen bis zu 1.750 m und einer sehr hohen Reißfestigkeit von 4.020 N. Damit hält es den stärksten Versandanforderungen stand. Mit seiner Breite von 15,5 mm und einer Stärke von 0,7 mm ist es mit allen gängigen Umreifungsgeräten kompatibel. Zudem ist nicht nur seine Farbe Grün. Es ist nämlich vollständig recyclebar und damit eine ökologisch nachhaltige Wahl für Ihr Unternehmen. Mit diesem Profi-Set haben Sie demnach alles in der Hand, um Ihre Verpackungsaufträge schnell und zuverlässig zu erfüllen.
Weitere Suchbegriffe: umreifungsset tecmaschin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.313,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.427,95*
€ 2.889,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.413,24*
€ 2.871,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.349,73*
€ 2.796,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.318,10*
€ 2.758,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.313,48*
€ 2.753,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.