| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 993-95175 Herst.-Nr.: 95175 EAN/GTIN: 4251617962687 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ein abwechslungsreicher, gesunder Büroalltag ist nur einen Knopfdruck entfernt: Der höhenverstellbare Schreibtisch Milla200 besticht durch sein schlichtes, modernes Design mit T-Fuß-Gestell sowie durch Funktionalität und macht Ihren Büroalltag abwechslungsreicher. Im Büro gehört das Arbeiten am Schreibtisch zum zentralen Element – schlechte Körperhaltung und Bewegungsmangel sind oft die Folge. Daher raten Physiotherapeuten und Ärzte zu einem höhenverstellbaren Schreibtisch. Dadurch wird die Bewegung auch während der Arbeit am Schreibtisch gefördert: Der Sitz-Steh-Tisch ermöglicht den empfohlenen Haltungswechsel am Büroarbeitsplatz und trägt dazu bei, Rückenbeschwerden und Ermüdungserscheinungen vorzubeugen. Auf Knopfdruck heben 2 Elektromotoren den Schreibtisch leise (> 47 dB) und schnell (38 mm/s) stufenlos an und ermöglichen so einen entspannten Wechsel vom Sitzen in den Stand. Hierbei werden die Höhen 730 - 1.230 mm abgedeckt. Durch die individuelle Höhenverstellung ist der Tisch für nahezu alle Körpergrößen geeignet. Mit der integrierten Speicherfunktion lassen sich 3 unterschiedliche Höheneinstellungen einspeichern, die bei Bedarf problemlos per Knopfdruck abgerufen werden können. Das mitgelieferte Bedienfeld kann individuell auf Ihre Bedürfnisse an der Tischplatte mit 2 Holzschrauben angebracht werden. Eine automatische Abschaltung schützt das Bedienfeld vor unnötigem Stromverbrauch. Die weiße Tischplatte (Ral9003) besteht aus 25 mm starken, melaminharzbeschichteten, Spanplatten. Dadurch ist die Oberfläche optimal vor Kratzern oder Flüssigkeiten geschützt. Die Maximale Belastung beträgt bei gleichmäßiger Verteilung ca. 80 kg. Die Lieferung erfolgt teilmontiert auf einem Palettengestell. Eine Montageanleitung zur kinderleichten Selbstmontage liegt bei. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, hubschreibtisch elektrisch, sitz steh schreibtisch, büroschreibtisch weiß |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |