Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Serielle Kabel
>
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker
>
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker auf D-Sub 9 Pol Stecker
>
Artikel
D-Sub-Verlängerungskabel 9-polig 3 m vergossen St-Bu
Menge:
Stück
Produktinformationen:
EFB
icecat
Lager 995
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
995C-50022170
Hersteller:
EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
EK131.3
EAN/GTIN:
4049759052553
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
kabel seriell d-sub 9 pol stecker a...
D-Sub-Verlängerungskabel 3 m
9-pol. Stecker - 9-pol. Buchse, vergossen
Universal-Verbindungskabel mit zwei 9-pol. D-Sub-Steckverbindern beidseitig vergossen. Steckverbinder mit einer Abschirmung aus Alu-Folie.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
9 Pol D-Sub
Anschluss 2:
9 Pol D-Sub
... >
Lager 995
>
Computerkabel und Adapter
>
D-Sub Verbindungskabel
Weitere Suchbegriffe:
d-sub kabel
,
V24
,
seriell
,
DSUB
,
S-SUB
,
RS232
,
RS 232
,
Datenkabel
,
Seriellkabel
,
Seriell-Kabel
,
Verlängerung
,
Verlängerungskabel
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 642
€ 4,90*
ab € 2,85*
€ 4,14*
Lager 767
4 Tage
1000
€ 9,90*
ab € 3,04*
€ 4,40*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,05*
€ 4,42*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,19*
€ 4,61*
Lager 995
2 Tage
2
€ 9,50*
ab € 3,77*
€ 5,42*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Lagerstand:
Lager 995
Versand:
Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 995
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Datenkabel seriell 1:1, 2x DSub 9, St.-Bu., 1,0m, beige
EFB-Elektronik
EK131.1
ab € 2,15*
Ähnlich
Datenkabel seriell 1:1, 2x DSub 9, St.-Bu., 10,0m, beige
EFB-Elektronik
EK131.10
ab € 5,37*
Ähnlich
Datenkabel seriell 1:1, 2x DSub 9, St.-Bu., 2,0m, beige
EFB-Elektronik
EK131.2
ab € 2,45*
Ähnlich
Datenkabel seriell 1:1, 2x DSub 9, St.-Bu., 5,0m, beige
EFB-Elektronik
EK131.5
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen