Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVI-D TV- u. Monitorkabel 2m 2 x DVI 24+1 Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: DVI-D TV- u. Monitorkabel 2m 2 x DVI 24+1 Stecker
Produktfoto: DVI-D TV- u. Monitorkabel 2m 2 x DVI 24+1 Stecker
Artikel-Nr.:
     995C-50064050
Hersteller:
     Omnitronik
Herst.-Nr.:
     CK-4855
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1 2m
DVI-D Dual Link Monitorkabel 1,8 m
2 x DVI-D 24+1 Stecker (nur digital)

Die DVI (Digital Visual Interface) Schnittstelle ermöglicht die direkte digitale und analoge Verbindung zwischen der Grafikkarte und Monitor ohne Verluste durch AD/DA-Wandler.
Beim Digital Visual Interface kann man über einen Kanal nur eine begrenzte Datenmenge übertragen. Für ein TFT-Monitor bis 1600 x 1200 Pixel (UXGA) genügt ein einzelner Kanal, also ein DVI-Single-Link-Kabel. Erst für Displays mit höherer Auflösung ab 2048 x 1536 Pixel (QXGA) benötigt man ein Dual-Link-Kabel.

DVI-D bezeichnet den rein digitalen Signalweg. Dieses Kabel besitzt in der Single-Link Ausführung 18 + 1 Pins, in der Dual-Link Variante 24 + 1 Pins.
Weitere Informationen:
Pinbelegung:
DVI-D 24+1 (Dual-Link)
Länge:
2 m
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 24+1, DVI-Monitorkabel, DVI-D, Dual Link
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LogiLink
KAB0007
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.